Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN LIGHT TIP 16S-116 Kontaktspiss 1/16 Inch Tweco - Pakke med 10 | AD6FYE 45G123

AMERICAN TORCH TIP 16S-116 kontaktspiss 1/16 tommers Tweco - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AD6FYE Modell: 16S-116Kryssref.: 45G123
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
342NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontakt Tips
Ledningsstørrelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)0.16
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstørrelsepk. Antall.Pris
AMERICAN LIGHT TIP 140-0587 Kontaktspiss 1/16 Inch Bzl - Pakke med 10 | AD6FPZ 45F851 140-05871 / 16 "10284NOK
AMERICAN LIGHT TIP 140-0590 Kontaktspiss 1/16 Inch M8 Hard Bzl - Pakke med 10 | AD6FQA 45F852 140-05901/16 "M8 Hard10420NOK
AMERICAN LIGHT TIP 140-0616 Kontaktspiss 1/16 tommer M10 Bzl - Pakke med 10 | AD6FQB 45F853 140-06161/16 "M10"101 028 NOK
AMERIKANSK LYKKELSTIPS 632797 Kontaktspiss 1/16 tommer Esab - Pakke med 10 | AD6FTV 45F979 6327971 / 16 "10595NOK
AMERICAN LIGHT TIP 15H-116 Kontaktspiss 1/16 tommer Tweco - Pakke med 10 | AD6FXD 45G093 15H-1161 / 16 "10355NOK
AMERICAN LAMPELTIP 15HFC-116 Kontaktspiss 1/16 tommer Tweco - Pakke med 10 | AD6FXL 45G102 15HFC-1161 / 16 "10350NOK
AMERICAN LIGHT TIP 65-1162 Kontaktspiss 1/16 In/.068 Inch - Pakke med 10 | AD6QAW 46Z889 65-11621/16 "/. 073"10269NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 16S-116 kontaktspiss 1/16 tommers Tweco - pakke med 10 stk
342NOK /pakke