AMERICAN LIGHT TIP 140-0653 Kontaktspiss 5/64 tommer Bzl - Pakke med 10 | AD6FQC 45F854

AMERICAN TORCH TIP 140-0653 Kontaktspiss 5/64 tommer Bzl - Pakke med 10

Vare: AD6FQC Modell: 140-0653Kryssreferanse: 45F854

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontakt Tips
Ledningsstørrelse5 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)0.2
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstørrelsepk. Antall.Pris
AMERICAN LIGHT TIP 140-0665 Kontaktspiss 5/64 tommer M10 Bzl - Pakke med 10 | AD6FQD 45F856 140-06655/64 "M10"1-
RFQ
AMERICAN LIGHT TIP 14-564 Kontaktspiss 5/64 tommer Tweco - Pakke med 10 | AD6FVY 45G058 14-5645 / 64 "10115NOK
AMERICAN LIGHT TIP 15HFC-564 Kontaktspiss 5/64 tommer Tweco - Pakke med 10 | AD6FXT 45G108 15HFC-5645 / 64 "10346NOK
AMERICAN LIGHT TIP 16S-564 Kontaktspiss 5/64 tommer Tweco - Pakke med 10 | AD6FYK 45G131 16S-5645 / 64 "10302NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 140-0653 Kontaktspiss 5/64 tommer Bzl - Pakke med 10