AMERICAN LIGHT TIPS 65-1262-068 Kontaktspiss Lightning 1/16 In.-.068 - Pakke med 10 | AD6QBF 46Z901

AMERICAN TORCH TIP 65-1262-068 Kontakttips Lightning 1/16 In.-.068 - Pakke med 10

Vare: AD6QBF Modell: 65-1262-068Kryssreferanse: 46Z901

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontakt Tips
Ledningsstørrelse1/16 "-. 068"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)0.81
HS kode8515902000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstørrelsepk. Antall.Pris
AMERICAN LAMPELTIPS 63-1252 Kontaktspiss Lightning 052 tommer - Pakke med 10 | AD6PVZ 46Z716 63-12520.052 "1444NOK
AMERICAN LIGHT TIPS 65-1130 Kontakttips Lightning .030 - Pakke med 10 | AD6QAJ 46Z877 65-11300.03 "1-
RFQ
AMERICAN LAMPELTIPS 65-1130AL Kontaktspiss Lightning 040 tommer - Pakke med 10 | AD6QAK 46Z878 65-1130AL0.04 "1-
RFQ
AMERICAN LAMPELTIPS 65-1135 Kontaktspiss Lightning .035 - Pakke med 10 | AD6QAL 46Z879 65-11350.035 "10305NOK
AMERICAN LAMPELTIPS 65-1140 Kontaktspiss Lightning .045 - Pakke med 10 | AD6QAN 46Z881 65-11400.045 "1-
RFQ
AMERICAN LAMPELTIP 65-1140AL Kontaktspiss Lightning .052 - Pakke med 10 | AD6QAP 46Z882 65-1140AL0.052 "1-
RFQ
AMERICAN LIGHTNING TIP 65-1145 Kontakttips Lightning .045 - Pakke med 10 | AD6QAQ 46Z883 65-11450.045 "10270NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 65-1262-068 Kontakttips Lightning 1/16 In.-.068 - Pakke med 10