Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN LYFTSPIS 64A-60 Lederrør 60 grader Tweco | AD6GCT 45G264

AMERICAN TORCH TIP 64A-60 lederør 60 graders Tweco

På lager
Vare: AD6GCT Modell: 64A-60Kryssref.: 45G264
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
445NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningsrør
typen60 Degree

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
AMERICAN LYFTSPIS 61-60 Lederrør 60 grader Tweco | AD6GCG 45G249 61-6060 Degree270NOK
AMERICAN LOFTSPIS 62A-60 Lederrør 60 grader Tweco | AD6GCJ 45G252 62A-6060 Degree340NOK
AMERICAN LOFTSPIPS 63-60 Lederrør 60 grader Tweco | AD6GCM 45G257 63-6060 Degree399NOK
AMERICAN LAMPELTIP 64J-60 Lederrør 60 graders kappe Tweco | AD6GCV 45G267 64J-6060 graders jakke495NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 64A-60 lederør 60 graders Tweco
445NOK / enhet