Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN LYFTSPIS T14050-5/64 Kontaktspiss Lincoln Style 5/64 tommer - pakke med 10 | AD6QGB 48A083

AMERICAN TORCH TIP T14050-5 / 64 kontaktspiss Lincoln Style 5/64 tommer - pakke med 10

På lager
Vare: AD6QGB Modell: T14050-5/64Kryssreferanse: 48A083

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
297NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontakt Tips
Ledningsstørrelse5 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)0.81
HS kode8515902000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstørrelsepk. Antall.Pris
AMERICAN LYFTSPIS KP2100-3B1 Kontaktspiss Lincoln Style - Pakke med 10 | AD6QCJ 46Z951 KP2100-3B13 / 32 "10282NOK
AMERICAN LYFTSPIS KP2100-4B1 Kontaktspiss Lincoln Style 5/64 tommer - pakke med 10 | AD6QCK 46Z952 KP2100-4B15 / 64 "10311NOK
AMERICAN LIGHT TIP S18697-44 Kontakttips Lincoln Style .030 - Pakke med 10 | AD6QEG 48A020 S18697-440.03 "10701NOK
AMERICAN LIGHT TIP S18697-45 Kontakttips Lincoln Style .035 - Pakke med 10 | AD6QEH 48A021 S18697-450.035 "10675NOK
AMERICAN LIGHT TIP S19391-1 Kontakttips Lincoln Style .035 - Pakke med 10 | AD6QEM 48A025 S19391-10.035 "10158NOK
AMERICAN LIGHT TIP S19391-2 Kontaktspiss Lincoln Style .045 - Pakke med 10 | AD6QEN 48A026 S19391-20.045 "10123NOK
AMERICAN LIGHT TIP S19391-6 Kontaktspiss Lincoln Style .023 - Pakke med 10 | AD6QER 48A030 S19391-60.023 "10123NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP T14050-5 / 64 kontaktspiss Lincoln Style 5/64 tommer - pakke med 10
297NOK /pakke