AMERICAN LIGHT TIP 140-0387 Kontaktspiss Bzl 0.045 - Pakke med 10 | AD6FPP 45F839

AMERICAN TORCH TIP 140-0387 Kontakttips Bzl 0.045 - Pakke med 10

Vare: AD6FPP Modell: 140-0387Kryssreferanse: 45F839

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontakt Tips
Ledningsstørrelse0.045 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)0.11
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstørrelsePris
AMERICAN LYFTSPIS 140-0555 Kontaktspiss Bzl 1/16 tommer M6 Cu - Pakke med 25 | AD6FPY 45F849 140-05551/16 "M6 Cu-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 140-0387 Kontakttips Bzl 0.045 - Pakke med 10