Manuelle luftkontrollventiler

filtre

StilModellPris (eks. mva)
A296-21 375NOK
RFQ
A298-2-61 271NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AMFR050EP-PV3 541NOK
RFQ
AMFR075V-PV5 866NOK
RFQ
AMFR0075EP-PV4 891NOK
RFQ
AMFR050V-PV3 715NOK
RFQ
PARKER -

Manuell luftkontrollventil, portstørrelse - 1/4 in, NPT, 150 psi

ModellSakPris (eks. mva)
523831000AC9ARV3 326 NOK
VELVAC -

Ventil 4-veis 1/4 - 1/8 tommer Fpt

ModellSakPris (eks. mva)
320123AF7HRJ2 736 NOK
KINGSTON VALVES -

Luftkontrollventil, 1/4 tommers størrelse, død mann, stilspak

ModellSakPris (eks. mva)
301AC-2CE7ANB2 278 NOK
Se detaljer
12

Manuelle luftkontrollventiler

Manuelle luftventiler brukes til å betjene sylindere, aktuatorer og andre reguleringsventiler. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av manuelle luftventiler fra merker som ARO, Plast-O-Matic, Parker, Numatikk og Speedaire. ARO 4-veis, 2-posisjon manuelle luftventiler gir jevn drift, uavhengig av aktuatoren som brukes. Disse ventilene har kropper laget av aluminium for å sikre god varmeledningsevne og korrosjonsbestandighet. De leverer væskestrøm opp til 85 cfm, kan håndtere trykk opp til 150 psi og kan drives ved temperaturer fra -10 til 180 grader F. Parker 4-veis, 3-posisjons manuelle luftreguleringsventiler er designet for å kontrollere væskestrømmen i vannbehandlingsanlegg, samt landbruks-, kjemisk- og petroleumsindustrien. Med bronse / aluminium / anodisert aluminiumsdeler leverer disse ventilene strømningshastigheter på opptil 9.5 cfm. De er i stand til å håndtere trykk opp til 232 psi og kan brukes ved temperaturer mellom -40 og 200 grader F. Disse manuelle luftventilene er tilgjengelige i varianter med strømningshastigheter på mellom 3.4 og 83 cfm på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?