OMRON STI Magnetisk aktiverte sikkerhetslåsebrytere

Magnetisk betjente berøringsfrie brytere designet for maskinvernapplikasjoner. Når aktuatoren går utenfor driftsområdet, åpner de sikkerhetskontaktene og lukker hjelpekontakter. Har et innkapslet kabinett som er ideelt for våte og tøffe miljøer

filtre

OMRON STI -

Magnetisk aktivert sikkerhetslåsebryter, 1NO / 1NC

StilModellAktuatorhøydeBody MaterialKabellengdeKontakt skjemaDriftstemp. OmrådePris (eks. mva)
A44507-36203.21 "Rustfritt stål9.8ft.1NO / 1NC14 grader til 257 grader F5 637NOK
B44507-16213.25 "ABS19.7ft.1NO, 1NC14 grader til 131 grader F5 390NOK
B44507-16603.25 "ABS9.8ft.1NO, 1NC14 grader til 131 grader F4 403NOK
B44507-16613.25 "ABS19.7ft.1NO, 1NC14 grader til 131 grader F4 855NOK
B44507-16203.25 "ABS9.8ft.1NO, 1NC14 grader til 131 grader F3 915NOK
OMRON STI -

Magnetisk aktivert sikkerhetslåsebryter, 1NC

StilModellAktuatorhøydeBody MaterialKabellengdeDriftstemp. OmrådeOppsigelsestypePris (eks. mva)
A44507-36503.21 "Rustfritt stål9.8ft.14 grader til 257 grader FBare ledning5 642NOK
A44507-36583.21 "Rustfritt stål16.4ft.14 grader til 257 grader FM12-kontakt7 502NOK
B44507-16513.25 "ABS19.7ft.14 grader til 131 grader FBare ledning5 029NOK
B44507-16103.25 "ABS9.8ft.14 grader til 131 grader FBare ledning4 238NOK
B44507-16503.25 "ABS9.8ft.14 grader til 131 grader FBare ledning4 526NOK
B44507-16113.25 "ABS19.7ft.14 grader til 131 grader FBare ledning5 087NOK
StilModellKabellengdePris (eks. mva)
A44507-16809.8ft.7 223NOK
A44507-16409.8ft.6 378NOK
A44507-168119.7ft.8 719NOK
A44507-164119.7ft.7 989NOK
StilModellKabellengdePris (eks. mva)
A44507-16709.8ft.7 530NOK
A44507-16309.8ft.5 961NOK
A44507-167119.7ft.7 867NOK
A44507-163119.7ft.5 802NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?