ABUS Låsing av hengelåser

Brukes til å stenge maskiner i bransjer som en sikkerhetsprosedyre. Støt- og gnistbestandige varianter for eksplosive miljøer er også tilgjengelig

filtre

ABUS -

Resirkulert aluminium låselås, med lik nøkkel

StilModellSjakkelhøydePris (eks. mva)pk. Antall.
A72/40 KAx12 sølv1"2 421NOK 12
B72HB / 40-40 KAx12 sølv1.5 "2 934NOK 12
ABUS -

Resirkulert anodisert aluminium Lockout hengelås, med lik nøkkel

StilModellMaster KeyedKroppsfargeKroppshøydeAntall pinsSjakkel Dia.SjakkelhøydeSjakkelmaterialeSjakeltypePris (eks. mva)pk. Antall.
A64TI/40HB-63 KA-Sølv1 9 / 16 "51 / 4 "2.5 "Herdet stålÅpen143NOK 1
B64TI/40 KA-Sølv1 9 / 16 "51 / 4 "7 / 8 "Herdet stålÅpen133NOK 1
C90RK/50 KA-Sølv2.375 "65 / 16 "7 / 8 "Rustfritt stålInnhyllet807NOK 1
D64Ti/40HB40 KA-Sølv1 9 / 16 "51 / 4 "1.5 "Herdet stålÅpen137NOK 1
E72 HB / 40-40 KAx3 SølvNeiSølv1.5 "61 / 4 "1.5 "Resirkulert aluminiumÅpen668NOK 3
F72 HB/40-40 KA SølvNeiSølv1.5 "61 / 4 "1.5 "Resirkulert aluminiumÅpen243NOK 1
G72 HB/40-75 KA SølvNeiSølv1.5 "61 / 4 "3"Resirkulert aluminiumUtvidet263NOK 1
E72 HB / 40-40 KAx6 SølvNeiSølv1.5 "61 / 4 "1.5 "Resirkulert aluminiumÅpen1 250NOK 6
H72 /40 KA SølvNeiSølv1.5 "61 / 4 "1"Resirkulert aluminiumÅpen224NOK 1
I72/40 KAx6 sølvNeiSølv1.5 "61 / 4 "1"Resirkulert aluminiumÅpen1 144NOK 6
I72/40 KAx3 sølvNeiSølv1.5 "61 / 4 "1"Resirkulert aluminiumÅpen614NOK 3
J72 /40 KAx6 GulJaGul1.5 "61 / 4 "1"Resirkulert aluminiumÅpen1 144NOK 6
K72 /40 KAx6 BrunJabrun1.5 "61 / 4 "1"Resirkulert aluminiumÅpen1 144NOK 6
L72 HB / 40-40 KAx6 OransjeJaoransje1.5 "61 / 4 "1.5 "Resirkulert aluminiumÅpen1 250NOK 6
J72 /40 KAx3 GulJaGul1.5 "61 / 4 "1"Resirkulert aluminiumÅpen614NOK 3
M72 HB / 40-40 KAx6 LillaJaPurple1.5 "61 / 4 "1.5 "Resirkulert aluminiumÅpen1 250NOK 6
M72 HB / 40-40 KAx3 LillaJaPurple1.5 "61 / 4 "1.5 "Resirkulert aluminiumÅpen668NOK 3
N72/40 KA LillaJaPurple1.5 "61 / 4 "1"Resirkulert aluminiumÅpen224NOK 1
J72/40 KA GulJaGul1.5 "61 / 4 "1"Resirkulert aluminiumÅpen224NOK 1
O72 HB / 40-40 KA BlåJaBlå1.5 "61 / 4 "1.5 "Resirkulert aluminiumÅpen243NOK 1
P72/40 KA RødJaRød1.5 "61 / 4 "1"Resirkulert aluminiumÅpen224NOK 1
K72/40 KA BrunJabrun1.5 "61 / 4 "1"Resirkulert aluminiumÅpen224NOK 1
Q72 HB / 40-75 KA BrunJabrun1.5 "61 / 4 "3"Resirkulert aluminiumUtvidet263NOK 1
R72 HB / 40-40 KAx3 SvartJaSvart1.5 "61 / 4 "1.5 "Resirkulert aluminiumÅpen668NOK 3
S72 HB / 40-75 KA OransjeJaoransje1.5 "61 / 4 "3"Resirkulert aluminiumUtvidet263NOK 1
ABUS -

Lockout-hengelås i anodisert aluminium, forskjellig nøkkel

StilModellKroppsfargeStøtfangerfargeSjakkelhøydePris (eks. mva)
A41HB / 40 KD svartSvartSvart1.875 "176NOK
B41/40 KD SvartSvartSvart3 / 4 "167NOK
C41/40 KD GrønnGrønnGrønn3 / 4 "167NOK
D41HB / 40 KD GrønnGrønnGrønn1.875 "176NOK
E41HB / 40 KD gulGulGul1.875 "176NOK
F41/40 KD GulGulGul3 / 4 "167NOK
ABUS -

Låst hengelås av stål, tastet annerledes

StilModellSjakkelhøydePris (eks. mva)
A41HB / 40 KD Blå1.875 "176NOK
B41/40 KD Blå3 / 4 "167NOK
ABUS -

Zenex (TM) termoplastisk hengelås, tastet annerledes

StilModellSjakkelhøydePris (eks. mva)
A41HB / 40 KD Rød1.875 "176NOK
B41/40 KD Rød3 / 4 "167NOK
ABUS -

41-serien, laminert stål hengelås

StilModellKroppsfargeStøtfangerfargeSjakkelhøydePris (eks. mva)
A41/40 KA SvartSvartSvart3 / 4 "163NOK
B41HB / 40 KA SvartSvartSvart1.875 "189NOK
C41/40 KA BlåBlåBlå3 / 4 "163NOK
D41HB / 40 KA BlåBlåBlå1.875 "189NOK
E41HB / 40 KA GrønnGrønnGrønn1.875 "189NOK
F41/40 KA GrønnGrønnGrønn3 / 4 "163NOK
G41HB / 40 KA RødRødRød1.875 "189NOK
H41/40 KA RødRødRød3 / 4 "163NOK
I41HB / 40 KA GulGulGul1.875 "189NOK
J41/40 KA GulGulGul3 / 4 "163NOK
ABUS -

Resirkulert anodisert aluminium låselås, forskjellig nøkkel

StilModellKroppsfargeFARGEMaster KeyedSjakkelhøydeSjakeltypePris (eks. mva)
A72 HB / 40-75 KD Blå-BlåJa3"-251NOK
B72 HB / 40-40 KD Lilla-PurpleJa1.5 "-235NOK
C72 HB / 40-75 KD SvartSvartSvartJa3"Utvidet251NOK
D72 HB / 40-40 KD SvartSvartSvartJa1.5 "Åpen235NOK
E72/40 KD SvartSvartSvartJa1"Åpen214NOK
F72 HB / 40-40 KD BlåBlåBlåJa1.5 "Åpen235NOK
G72/40 KD BlåBlåBlåJa1"Åpen214NOK
H72/40 KD BrunbrunbrunJa1"Åpen214NOK
I72 HB / 40-40 KD BrunbrunbrunJa1.5 "Åpen235NOK
J72 HB / 40-75 KD BrunbrunbrunJa3"Utvidet251NOK
K72/40 KD GrønnGrønnGrønnJa1"Åpen214NOK
L72 HB / 40-40 KD GrønnGrønnGrønnJa1.5 "Åpen235NOK
M72 HB / 40-75 KD GrønnGrønnGrønnJa3"Utvidet251NOK
N72/40 KD OransjeoransjeoransjeJa1"Åpen214NOK
O72 HB / 40-40 KD OransjeoransjeoransjeJa1.5 "Åpen235NOK
P72 HB / 40-75 KD OransjeoransjeoransjeJa3"Utvidet251NOK
Q72 HB / 40-75 KD LillaPurplePurpleJa3"Utvidet251NOK
R72/40 KD LillaPurplePurpleJa1"Åpen214NOK
S72 HB / 40-40 KD RødRødRødJa1.5 "Åpen235NOK
T72 HB / 40-75 KD RødRødRødJa3"Utvidet251NOK
U72/40 KD RødRødRødJa1"Åpen214NOK
V72/40 KD sølvSølvSølvNei1"Åpen214NOK
W72 HB / 40-75 KD SølvSølvSølvNei3"Utvidet243NOK
X72 HB / 40-40 KD SølvSølvSølvNei1.5 "Åpen235NOK
Y72 HB / 40-40 KD GulGulGulJa1.5 "Åpen235NOK
ABUS -

Glassfiberforsterket hengelås i nylon, låst

StilModellSjakkelhøydePris (eks. mva)
A41HB / 40 KD Hvit1.875 "176NOK
B41/40 KD Hvit3 / 4 "167NOK
ABUS -

Glassfiberforsterket hengelås i nylon, låst med nøkkel

StilModellSjakkelhøydePris (eks. mva)
A41HB / 40 KA Hvit1.875 "189NOK
B41/40 KA Hvit3 / 4 "179NOK
ABUS -

Låsing av hengelåser

StilModellNøkkel TypeKroppsfargeKroppshøydeSjakkelhøydeKroppslengdeKroppens tykkelseKroppsbreddeStøtfangerfargePris (eks. mva)pk. Antall.
A13048--------373NOK 1
B20177--------786NOK 3
C20060--------278NOK 1
D19689--------841NOK 3
E19337--------180NOK 1
F19358--------1 545NOK 6
G19613--------791NOK 3
H19356--------1 545NOK 6
I20115--------1 679NOK 6
J20139--------748NOK 3
K20037--------280NOK 1
L20171--------1 633NOK 6
M20094--------306NOK 1
N20167--------1 610NOK 6
O20179--------797NOK 3
P20182--------786NOK 3
Q20189--------1 573NOK 6
R19332--------847NOK 6
S19379--------1 208NOK 6
D19693--------1 644NOK 6
T20054--------297NOK 1
U19331--------1 206NOK 6
V15426--------1 454NOK 6
W15414--------742NOK 3
X19421--------742NOK 3

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?