Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 90RK/50 KA Lockout Hengelås med lik nøkkel Sølv 2-3/8 Høyde | AJ2JWJ 6WNY2

ABUS 90RK/50 KA Lockout Hengelås Nøklet Alike Sølv 2-3/8 Høyde

På lager
Vare: AJ2JWJ Modell: 90RK/50 KAKryssreferanse: 6WNY2
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
807NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing hengelås
KroppsfargeSølv
Kroppshøyde2.375 "
Body MaterialAluminum
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse15 / 16 "
Kroppsbredde2"
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel Typealike
Antall pins6
Åpner med nøkkel nr.8533
Sjakkel Dia.5 / 16 "
Sjakkelhøyde7 / 8 "
SjakkelmaterialeRustfritt stål
SjakeltypeInnhyllet
Sjakkelbredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3735
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)2.79
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMaster KeyedKroppsfargeKroppshøydeAntall pinsSjakkel Dia.SjakkelhøydeSjakkelmaterialeSjakeltypepk. Antall.Pris
ABUS 72 HB/40-40 KAx3 Silver Lockout Hengelås med lik nøkkel Sølv 1/4 tomme - pakke med 3 | AA2GKF 10H715 72 HB / 40-40 KAx3 SølvNeiSølv1.5 "61 / 4 "1.5 "Resirkulert aluminiumÅpen3668NOK
ABUS 72 HB/40-40 KAx6 Silver Lockout Hengelås med lik nøkkel Sølv 1/4 tomme - pakke med 6 | AA2GKG 10H716 72 HB / 40-40 KAx6 SølvNeiSølv1.5 "61 / 4 "1.5 "Resirkulert aluminiumÅpen61 250 NOK
ABUS 72 /40 KAx3 Silver Lockout Hengelås med lik nøkkel Sølv 1/4 tommer - pakke med 3 | AA2GKH 10H717 72/40 KAx3 sølvNeiSølv1.5 "61 / 4 "1"Resirkulert aluminiumÅpen3614NOK
ABUS 72 /40 KAx6 Silver Lockout Hengelås med lik nøkkel Sølv 1/4 tommer - pakke med 6 | AA2GKJ 10H718 72/40 KAx6 sølvNeiSølv1.5 "61 / 4 "1"Resirkulert aluminiumÅpen61 144 NOK
ABUS 72/40 KAx12 Rød Lockout Hengelås med lik nøkkel Rød 1/4 tommer - pakke med 12 | AA6UEB 14Z350 72/40 KAx12 RødJaRød1.5 "61 / 4 "1"Resirkulert aluminiumÅpen122 421 NOK
ABUS 72/40 KAx12 Blue Lockout Hengelås Keyed Alike Blue 1/4 Inch - Pakke med 12 | AA6UEC 14Z351 72/40 KAx12 BlåJaBlå1.5 "61 / 4 "1"Resirkulert aluminiumÅpen122 421 NOK
ABUS 72/40 KAx12 Grønn Lockout Hengelås med nøkkel grønn 1/4 tommer - pakke med 12 | AA6UED 14Z352 72/40 KAx12 GrønnJaGrønn1.5 "61 / 4 "1"Resirkulert aluminiumÅpen122 421 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 90RK/50 KA Lockout Hengelås Nøklet Alike Sølv 2-3/8 Høyde
807NOK / enhet