Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 72 HB/40-40 KD Black Lockout Hengelås Keyed Different Black 1/4in. Diameter | AE6QAD 5UKP1

ABUS 72 HB/40-40 KD Black Lockout Hengelås Keyed Different Black 1/4in. Diameter

På lager
Vare: AE6QAD Modell: 72 HB/40-40 KD SvartKryssreferanse: 5UKP1

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
235NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing hengelås
KroppsfargeSvart
KroppsfinishAnodisert
Kroppshøyde1.5 "
Kroppslengde1.5 "
Body MaterialResirkulert anodisert aluminium
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse11 / 16 "
Kroppsbredde1.5 "
FARGESvart
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseProdusert på et praktisk talt null avfallsdeponi 98% deponering av deponi per UL ECVP 2799
Nøkkel TypeUlike
Låsemekanisme6-pin Tumbler
Master KeyedJa
Antall pins6
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde1.5 "
SjakkelmaterialeResirkulert aluminium
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8301104000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeFARGEMaster KeyedSjakkelhøydeSjakeltypePris
ABUS 72 HB/40-75 KD Rød Lockout Hengelås Nøkkelt Ulik rød 1/4 tommers sjakkeldiameter | AE6PZE 5UKK9 72 HB / 40-75 KD RødRødRødJa3"Utvidet251NOK
ABUS 72 HB/40-75 KD Blå Lockout Hengelås Nøklet Ulike Blå 1/4 tomme Diameter | AE6PZG 5UKL1 72 HB / 40-75 KD Blå-BlåJa3"-251NOK
ABUS 72 HB/40-75 KD Grønn Lockout Hengelås Nøklet Ulike Grønn 1/4in. Diameter | AE6PZJ 5UKL3 72 HB / 40-75 KD GrønnGrønnGrønnJa3"Utvidet251NOK
ABUS 72 HB/40-75 KD Black Lockout Hengelås Keyed Different Black 1/4in. Diameter | AE6PZL 5UKL5 72 HB / 40-75 KD SvartSvartSvartJa3"Utvidet251NOK
ABUS 72 HB/40-75 KD Gul Lockout Hengelås med nøkkel forskjellig gul 1/4 tomme diameter | AE6PZN 5UKL7 72 HB / 40-75 KD GulGulGulJa3"Utvidet251NOK
ABUS 72 HB/40-75 KD Lilla Lockout Hengelås Nøklet Ulike Lilla 1/4 tomme diameter | AE6PZQ 5UKL9 72 HB / 40-75 KD LillaPurplePurpleJa3"Utvidet251NOK
ABUS 72 HB/40-75 KD Oransje Lockout Hengelås Nøklet Ulike Oransje 1/4 tomme diameter | AE6PZT 5UKN1 72 HB / 40-75 KD OransjeoransjeoransjeJa3"Utvidet251NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 72 HB/40-40 KD Black Lockout Hengelås Keyed Different Black 1/4in. Diameter
235NOK / enhet