Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 72/40 KAx12 Silver Lockout Hengelås Nøkkelt Alike Sølv 1/4in. - Pakke med 12 | AA7UBT 16P023

ABUS 72/40 KAx12 Sølv Lockout Hengelås Nøkkelt Alike Sølv 1/4in. - Pakke med 12

På lager
Vare: AA7UBT Modell: 72/40 KAx12 SølvKryssreferanse: 16P023

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
2 421 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing hengelås
KroppsfargeSølv
Kroppshøyde1.5 "
Kroppslengde1.5 "
Body MaterialResirkulert aluminium
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse11 / 16 "
Kroppsbredde1.5 "
FARGESølv
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseProdusert på et praktisk talt null avfallsdeponi 98% deponering av deponi per UL ECVP 2799
Nøkkel Typealike
Låsemekanisme6-pin Tumbler
Master KeyedJa
Antall støtfangere0
Antall pins6
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde1"
SjakkelmaterialeResirkulert aluminium
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8301104000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSjakkelhøydepk. Antall.Pris
ABUS 72HB / 40-40 KAx12 Silver Lockout Padlock Keyed Alike Silver 1/4 ''. - Pakke med 12 | AA7UBU 16P024 72HB / 40-40 KAx12 sølv1.5 "122 934 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 72/40 KAx12 Sølv Lockout Hengelås Nøkkelt Alike Sølv 1/4in. - Pakke med 12
2 421 NOK /pakke