Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 41/40 KA Grønn lockout hengelås tastet like grønn 1-3 / 8 Høyde | AJ2JDN 5UKV4

ABUS 41/40 KA Grønn Lockout Hengelås Nøklet Alike Grønn 1-3/8 Høyde

På lager
Vare: AJ2JDN Modell: 41/40 KA GrønnKryssref: 5UKV4

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
163NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing hengelås
KroppsfargeGrønn
Kroppsfinishbelagt
Kroppshøyde1.375 "
Body MaterialStål
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse1"
Kroppsbredde1.5 "
StøtfangerfargeGrønn
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel Typealike
Antall støtfangere1
Antall pins5
Sjakkel Dia.17 / 64 "
Sjakkelhøyde3 / 4 "
SjakkelmaterialeHerdet stål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)10.41
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeStøtfangerfargeSjakkelhøydePris
ABUS 41HB / 40 KA Red Lockout Hanglock Keyed Alike Red 1-3 / 8 H | AJ2JCW 5UKT8 41HB / 40 KA RødRødRød1.875 "189NOK
ABUS 41HB / 40 KA Blå lockout hengelås tastet likt blå 1-3 / 8 H | AJ2JCY 5UKU0 41HB / 40 KA BlåBlåBlå1.875 "189NOK
ABUS 41HB / 40 KA Grønn lockout hengelås tastet like grønn 1-3 / 8 H | AJ2JDA 5UKU2 41HB / 40 KA GrønnGrønnGrønn1.875 "189NOK
ABUS 41HB / 40 KA Svart låsing hengelås tastet like svart 1-3 / 8 H | AJ2JDC 5UKU4 41HB / 40 KA SvartSvartSvart1.875 "189NOK
ABUS 41HB / 40 KA gul låsing hengelås tastet likt gul 1-3 / 8 H | AJ2JDE 5UKU6 41HB / 40 KA GulGulGul1.875 "189NOK
ABUS 41/40 KA Red Lockout Padlock Keyed Alike Red 1-3 / 8 Height | AJ2JDJ 5UKV0 41/40 KA RødRødRød3 / 4 "163NOK
ABUS 41/40 KA Blå låsing hengelås tastet likt blå 1-3 / 8 høyde | AJ2JDL 5UKV2 41/40 KA BlåBlåBlå3 / 4 "163NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 41/40 KA Grønn Lockout Hengelås Nøklet Alike Grønn 1-3/8 Høyde
163NOK / enhet