IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Låsetang

Buet tang med lang nese, rett og V-kjeve designet for å holde sikkert et bredt spekter av runde, flate eller sylindriske gjenstander / verktøy under rørleggerarbeid, sveising eller gjenging. Laget av varmebehandlet legert stål og har justerbare skruer og utløsere

filtre

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Buet kjeve låsende tang

StilModellAnleggKjeve kapasitetKjeve LengdeKjeftetypeKjevebreddeLengdeMaterialePris (eks. mva)
A5CRFormet metallplate og smiing1.125 "7 / 8 "V-kjeve3 / 8 "5"Formet metallplate og smiing181NOK
B7WRVarmebehandlet nikkelbelagt legeringsstål1.625 "1.187 "Buet kjeve3 / 8 "7"Stål292NOK
C5WRVarmebehandlet nikkelbelagt legeringsstål1.25 "7 / 8 "Buet kjeve3 / 8 "5"Stål278NOK
D10WRVarmebehandlet nikkelbelagt legeringsstål1.875 "1 15 / 64 "Buet kjeve5 / 8 "10 "Stål275NOK
D4WRVarmebehandlet nikkelbelagt legeringsstål1"1.437 "Buet kjeve1 / 4 "4"Stål207NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Tang med lang nese

StilModellKjeve kapasitetKjeve LengdeKjevebreddeLengdePris (eks. mva)
A4LN1.625 "1.437 "1 / 4 "4"226NOK
A6LN2.25 "5 / 32 "5 / 32 "6"282NOK
B9LN2.875 "2 3 / 32 "3 / 16 "9"346NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Låstang og C-klemmesett

Irwin Tools VISE-GRIP-låsetang og C - klemmesett er laget av høykvalitets varmebehandlet legeringsstål som er ideell for kraftige klem-, vri-, stramme- og dreieoppgaver. Klemmesettene inkluderer to klemmer på 11 og 6 tommer; to rette kjeve og buet kjeve tang på henholdsvis 10 og 7 inches; to 9 og 6 tommer lange nesetang med wire cutters og to buede kjeve tang på 7 og 5 inches med wire cutters.
Irwin-låsetang og -klemmer har en klassisk utløser for å gi maksimal låsekraft og raske låser opp, herdede tenner for å gi et sikkert holdegrep fra alle vinkler og en skrue for å justere trykket slik at verktøyet kan passe til ethvert arbeidsemne.

StilModellHandleHåndtakstypePris (eks. mva)
A1078KBVanlige og ProTouch komfortgrepVanlige og ProTouch komfortgrep2 794NOK
B1078 SkuffVise-GripVanlig grep2 571NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Låsnøkkel

StilModellKjeve kapasitetKjeve LengdeKjevebreddeLengdePris (eks. mva)
A4LW1/4 til 9/16 "1.437 "1 / 4 "4"294NOK
B10LW5/8 to 1-1/8"1 15 / 64 "5 / 8 "10 "370NOK
A7LW7/16 til 3/4 "1.187 "3 / 8 "7"308NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Låsetang

StilModellKjeve kapasitetKjeve LengdeKjeftetypeKjevebreddeLengdetypenPris (eks. mva)
A302L3-7R1-5 / 16 "1.187 "Rett kjeve3 / 8 "7"Rett kjeve306NOK
B1302L3-7CR1.5 "1.187 "V-kjeve3 / 8 "7"V-kjeve304NOK
C102L3 - 10R1.75 "1 15 / 64 "Rett kjeve5 / 8 "10 "Rett kjeve294NOK
D1102L3-10CR1.875 "1 15 / 64 "V-kjeve5 / 8 "10 "V-kjeve288NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Låsetangsett

StilModellAnleggKjeve kapasitetLengdeAntall stykkerTether i standtypenPris (eks. mva)
AIRHT82592------1 061NOK
B323S------729NOK
C757KB-(2)1-1/8", 3-1/8", 1", 7/8", 1-1/2", 2", 3/4"5 ", 6", (2) 7 ", (2) 10", 12 "7Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)-2 628NOK
DIRHT82572------918NOK
E1771879------605NOK
DIRHT82590------534NOK
DIRHT82591------924NOK
FIRHT82596------2 611NOK
G2077703-1-1/4", (2)1-5/8"5 ", 7", 10 "3Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)-949NOK
H428GS--5 ", 6", 7 ", 10"4Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)-902NOK
I73--5 ", 6", 10 "3Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)-751NOK
JIRHT82571------645NOK
KIRHT82593------1 141NOK
LIRHT82595------1 982NOK
MIRHT82589------442NOK
N4935580Varmebehandlet nikkelbelagt legeringsstål1-7/8, 1-5/8, 1-1/8"10, 7, 5 "3Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)buet762NOK
O37Varmebehandlet nikkelbelagt legeringsstål1-7/8, 1-1/4"10, 5 "2Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)buet447NOK
P2077704Varmebehandlet nikkelbelagt legeringsstål1-5/8, 1-7/8, 1-5/8, 1-1/4, 2-1/4"10, 10, 7, 5, 6 "5Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Rett, buet og lang nese1 226NOK
Q36Varmebehandlet nikkelbelagt legeringsstål1-5/8, 2-1/4"7, 6 "2Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Lang nese og buet540NOK
R538KBNikkelbelagt-5 ", 6", 7 ", (2) 10"5Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)-1 165NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Låsingstang Stor kapasitet 12 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
12LCAB9ZRZ394NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Låsing av klemklemme 7 inn

ModellSakPris (eks. mva)
RRAA8YKU342NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?