IRWIN INDUSTRIVERKTØY 1078Tray Låsetang & C-klemme verktøysett - 10 stk | AA2HBT 10J872

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1078Brett låsetang & C-klemmeverktøysett - 10 stk

På lager
Vare: AA2HBT Modell: 1078TrayKryssref: 10J872

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 571 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåstang og C-klemmesett
AnleggVarmebehandlet nikkelbelagt legeringsstål
HandleVise-Grip
HåndtakstypeVanlig grep
Kjeve kapasitet1-3/4, 1-7/8, 1-1/8, 1-5/8, 1-5/8, 1-1/4, 2-1/4, 2-7/8"
Utløserhendel for kjeveJa
KjevestilBuet, rett, lang nese
Kjeve tykkelse5/8, 7/16, 1/2, 5/16, 1/2, 1/4, 5/16, 3/16"
Lengde10, 10, 7, 7, 7, 5, 6, 9 "
Antall stykker10
SkruemekanismeJa
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
typenRett, buet og lang nese
Knipe tangJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.31
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)44.96
HS kode8206000000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: IRWIN VISE-GRIP
    • Irwin 1078Tray er en 10-delt låsetang / C-klemmesett som er ideell for vridning, dreiing, tiltrekking og klemmeapplikasjoner.
    • Den er laget av høyverdig, varmebehandlet legert stål og inkluderer to klemmer (11 og 6 tommer), to rette og buede kjefttang (henholdsvis 10 og 7 tommer), to nesetenger med trådkutter (9 og 6) tommer) og to buede kjefttang med trådkutter (7 og 5 tommer).
    • Låsetangen og C-klemmene har herdede tenner for å gi et sikkert grep fra alle vinkler, en dreieskrue for å justere trykket og tilpasse verktøy på en rekke arbeidsstykker, og en klassisk utløser som gir maksimal låsekraft og rask opplåsing.
    • Dette lrwin Vise-Grip-låsetangen / C-klemmesettet kommer med et romslig og overdimensjonert brett.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva brukes låsetang til?

A. Låsetang brukes til å håndtere materialer som ville være ukomfortable å gripe direkte, for eksempel ved manøvrering av små komponenter på plass for liming eller lodding.

Q. Hvordan fungerer låsetang?

A. Låsetang følger samme prinsippmekanisme som for oversenterklemmer. Når tangen er lukket på en gjenstand, når mekanismen et punkt med maksimal klemme og etter hvert som håndtaksspakene lukkes ytterligere, slipper kjevene litt.

Produktvarianter

ProduktModellHandleHåndtakstypePris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 1078KB Låsetang/C-klemmesett Bag 10 stk | AA2HBU 10J873 1078KBVanlige og ProTouch komfortgrepVanlige og ProTouch komfortgrep2 794 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1078Brett låsetang & C-klemmeverktøysett - 10 stk
2 571 NOK / enhet