Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY RR Låseklemme 7 In | AA8YKU 1ATK1

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS RR låseklemme 7 inn

På lager
Vare: AA8YKU Modell: RRKryssreferanse: 1ATK1

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

262NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlem av låsetangen
FinishNikkelbelagt
HandleVanlig grep
HåndtakstypeVanlig grep
Kjeve kapasitet1"
Kjeve Lengde1.187 "
Utløserhendel for kjeve1-hånds
Kjeve tykkelse1 / 4 "
KjeftetypeRett kjeve
Kjevebredde3 / 8 "
Lengde7"
MaterialeStål
SkruemekanismeRiflet tommelskrue
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Knipe tangNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8204120000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: IRWIN VISE-GRIP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS RR låseklemme 7 inn
262NOK / enhet