Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RISTEFESTENE FSSGG-1C Risterklemme, Standard, 316Ss, 25PK | AB3TLC 1VCB8

GRATING FASTENERS FSSGG-1C ristklemme, standard, 316Ss, 25PK

På lager
Vare: AB3TLC Modell: FSSGG-1CKryssreferanse: 1VCB8
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
5 012 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRisteklips
Passer til bærestanghøyde1-1 / 2 "
Passer mellomrom med bærestang3/4" til 1"
FlensstilHorisontalt plan
Flensetykkelse1/4 "til 3/4"
Riståpningsstørrelse1"
Ristenes tykkelse1-1 / 2 "
Kjevedybde5 / 8 "
Kjeveflenshøyde1 / 8 "
Kjevehøyde 1-3 / 4 "
Kjevehøyde1-3 / 4 "
Kjeve Lengde1-1 / 8 "
Kjeveåpning13 / 16 "
Kjeve tykkelse13 ga.
Kjevebredde11 / 16 "
Materiale316 rustfritt stål
Skruestørrelse1 / 4 "
standardASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Trådstørrelse1/4 "-20
Toppplate dybde3 / 16 "
Toppplatelengde1-3 / 4 "
Toppplatetykkelse16 ga.
Toppplatebredde2-3 / 4 "
Vaskemateriale410 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2275
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Passer til gitteråpningsstørrelse (1 ")
    • Passer til støttetykkelse (1/4 til 3/4 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRATING FASTENERS FSSGG-1C ristklemme, standard, 316Ss, 25PK
5 012 NOK /pakke