Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY 10WR låsetang buet 10 tommer med trådkutter | AA8TRG 1A421

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10WR låsetang buet 10 tommer med trådkutter

På lager
Vare: AA8TRG Modell: 10WRKryssreferanse: 1A421
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
275NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsetang
AnleggVarmebehandlet nikkelbelagt legeringsstål
FinishNikkelbelagt
HandleVanlig grep
HåndtakstypeVanlig grep
Kjeve kapasitet1.875 "
Kjeve Lengde1 15 / 64 "
Utløserhendel for kjeve1-hånds
Kjeve tykkelse7 / 16 "
KjeftetypeBuet kjeve
Kjevebredde5 / 8 "
Lengde10 "
MaterialeStål
SkruemekanismeSekskantskrue
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Knipe tangJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8204120000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: IRWIN VISE-GRIP

Produktvarianter

ProduktModellAnleggKjeve kapasitetKjeve LengdeKjeftetypeKjevebreddeLengdeMaterialePris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 5CR Buet kjevelåsetang 5 tommer 1-1/8 hette | AA2HBW 10J875 5CRFormet metallplate og smiing1.125 "7 / 8 "V-kjeve3 / 8 "5"Formet metallplate og smiing181NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 5WR låsetang buet 5 tommer med trådkutter | AA8TRE 1A419 5WRVarmebehandlet nikkelbelagt legeringsstål1.25 "7 / 8 "Buet kjeve3 / 8 "5"Stål278NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 7WR låsetang buet 7 tommer med trådkutter | AA8TRF 1A420 7WRVarmebehandlet nikkelbelagt legeringsstål1.625 "1.187 "Buet kjeve3 / 8 "7"Stål292NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 4WR låsetang buet 4 tommer med trådkutter | AD8ZVP 4NV41 4WRVarmebehandlet nikkelbelagt legeringsstål1"1.437 "Buet kjeve1 / 4 "4"Stål207NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10WR låsetang buet 10 tommer med trådkutter
275NOK / enhet