Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY 5CR Buet kjevelåsetang 5 tommer 1-1/8 hette | AA2HBW 10J875

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 5CR buet kjeve låsetang 5 tommer 1-1/8 kap

På lager
Vare: AA2HBW Modell: 5CRKryssref: 10J875
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
181NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsetang
AnleggFormet metallplate og smiing
FinishNikkelbelagt
HandleVanlig grep
HåndtakstypeVanlig grep
Kjeve kapasitet1.125 "
Kjeve Lengde7 / 8 "
Utløserhendel for kjeveJa
Kjeve tykkelse1 / 4 "
KjeftetypeV-kjeve
Kjevebredde3 / 8 "
Lengde5"
MaterialeFormet metallplate og smiing
Antall stykker1
SkruemekanismeJa
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Knipe tangNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8204120000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: IRWIN VISE-GRIP
    • Egenskaper: Vise-Grip, Livstidsgarantert, Høyt dreiemoment

Produktvarianter

ProduktModellAnleggKjeve kapasitetKjeve LengdeKjeftetypeKjevebreddeLengdeMaterialePris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 5WR låsetang buet 5 tommer med trådkutter | AA8TRE 1A419 5WRVarmebehandlet nikkelbelagt legeringsstål1.25 "7 / 8 "Buet kjeve3 / 8 "5"Stål278NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 7WR låsetang buet 7 tommer med trådkutter | AA8TRF 1A420 7WRVarmebehandlet nikkelbelagt legeringsstål1.625 "1.187 "Buet kjeve3 / 8 "7"Stål292NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 10WR låsetang buet 10 tommer med trådkutter | AA8TRG 1A421 10WRVarmebehandlet nikkelbelagt legeringsstål1.875 "1 15 / 64 "Buet kjeve5 / 8 "10 "Stål275NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 4WR låsetang buet 4 tommer med trådkutter | AD8ZVP 4NV41 4WRVarmebehandlet nikkelbelagt legeringsstål1"1.437 "Buet kjeve1 / 4 "4"Stål207NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 5CR buet kjeve låsetang 5 tommer 1-1/8 kap
181NOK / enhet