Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRITOOLS 7LW Låsenøkkel Med Wire Cutter 7 In | AD8ZVM 4NV39

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 7LW låsenøkkel med trådkutter 7 tommer

På lager
Vare: AD8ZVM Modell: 7LWKryssref.: 4NV39

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
308NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsnøkkel
FinishNikkelbelagt
HandleVanlig grep
HåndtakstypeVanlig grep
Kjeve kapasitet7/16 til 3/4 "
Kjeve Lengde1.187 "
Utløserhendel for kjeve1-hånds
Kjeve tykkelse1 / 2 "
KjeftetypeV-kjeve
Kjevebredde3 / 8 "
Lengde7"
MaterialeStål
SkruemekanismeRiflet tommelskrue
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
typenV-kjeve
Knipe tangJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8204120000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: IRWIN VISE-GRIP

Produktvarianter

ProduktModellKjeve kapasitetKjeve LengdeKjevebreddeLengdePris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 10LW låsenøkkel med trådkutter 10 tommer | AD8ZVL 4NV38 10LW5/8 to 1-1/8"1 15 / 64 "5 / 8 "10 "370NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 4LW Låsenøkkel Med Wire Cutter 4 In | AD8ZVN 4NV40 4LW1/4 til 9/16 "1.437 "1 / 4 "4"294NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 7LW låsenøkkel med trådkutter 7 tommer
308NOK / enhet