Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRITOOLS 1302L3-7CR Låsetang med kutter V-kjeve 7 In | AD6YAH 4CHV5

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1302L3-7CR låsetang med kutter V-kjeve 7 tommer

På lager
Vare: AD6YAH Modell: 1302L3-7CRKryssref: 4CHV5
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
304NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsetang
AnleggHerdet legeringsstål
FinishNikkelbelagt
HandleStål
HåndtakstypeVanlig grep
Kjeve kapasitet1.5 "
Kjeve Lengde1.187 "
Utløserhendel for kjeve1-hånds
Kjeve tykkelse5 / 16 "
KjeftetypeV-kjeve
Kjevebredde3 / 8 "
Lengde7"
MaterialeStål
SkruemekanismeSekskantskrue
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
typenV-kjeve
Knipe tangJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3555
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8204120000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: IRWIN VISE-GRIP
    • Egenskaper: Tillater maksimalt dreiemoment på rør, bolter eller enhver tiltrekkingsapplikasjon

Produktvarianter

ProduktModellKjeve kapasitetKjeve LengdeKjeftetypeKjevebreddeLengdetypenPris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 1102L3-10CR Låsetang med kutter Buet 10 tommer | AD6YAG 4CHV4 1102L3-10CR1.875 "1 15 / 64 "V-kjeve5 / 8 "10 "V-kjeve288NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 102L3 - 10R Låsetang Rett 10 In | AD6YAJ 4CHV6 102L3 - 10R1.75 "1 15 / 64 "Rett kjeve5 / 8 "10 "Rett kjeve294NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 302L3-7R Låsetang Rett 7 In | AD6YAK 4CHV7 302L3-7R1-5 / 16 "1.187 "Rett kjeve3 / 8 "7"Rett kjeve306NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1302L3-7CR låsetang med kutter V-kjeve 7 tommer
304NOK / enhet