Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY 302L3-7R Låsetang Rett 7 In | AD6YAK 4CHV7

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 302L3-7R Låsetang Rett 7 In

På lager
Vare: AD6YAK Modell: 302L3-7RKryssref: 4CHV7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
306NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsetang
AnleggHerdet legeringsstål
FinishNikkelbelagt
HandleStål
HåndtakstypeVanlig grep
Kjeve kapasitet1-5 / 16 "
Kjeve Lengde1.187 "
Utløserhendel for kjeve1-hånds
Kjeve tykkelse5 / 16 "
KjeftetypeRett kjeve
Kjevebredde3 / 8 "
Lengde7"
MaterialeStål
SkruemekanismeSekskantskrue
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
typenRett kjeve
Knipe tangNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3645
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8204120000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Undermerke: IRWIN VISE-GRIP
    • Egenskaper: hettedesign, maksimal kontakt på flat, firkantet eller sekskantet

Produktvarianter

ProduktModellKjeve kapasitetKjeve LengdeKjeftetypeKjevebreddeLengdetypenPris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 1102L3-10CR Låsetang med kutter Buet 10 tommer | AD6YAG 4CHV4 1102L3-10CR1.875 "1 15 / 64 "V-kjeve5 / 8 "10 "V-kjeve288NOK
IRWIN INDUSTRITOOLS 1302L3-7CR Låsetang med kutter V-kjeve 7 In | AD6YAH 4CHV5 1302L3-7CR1.5 "1.187 "V-kjeve3 / 8 "7"V-kjeve304NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 102L3 - 10R Låsetang Rett 10 In | AD6YAJ 4CHV6 102L3 - 10R1.75 "1 15 / 64 "Rett kjeve5 / 8 "10 "Rett kjeve294NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 302L3-7R Låsetang Rett 7 In
306NOK / enhet