Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY 1102L3-10CR Låsetang med kutter Buet 10 tommer | AD6YAG 4CHV4

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1102L3-10CR Låsetang Med Kutter Buet 10in

På lager
Vare: AD6YAG Modell: 1102L3-10CRKryssref: 4CHV4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
288NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsetang
AnleggHerdet legeringsstål
FinishNikkelbelagt
HandleStål
HåndtakstypeVanlig grep
Kjeve kapasitet1.875 "
Kjeve Lengde1 15 / 64 "
Utløserhendel for kjeve1-hånds
Kjeve tykkelse7 / 16 "
KjeftetypeV-kjeve
Kjevebredde5 / 8 "
Lengde10 "
MaterialeStål
SkruemekanismeSekskantskrue
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
typenV-kjeve
Knipe tangJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5355
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8204120000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: IRWIN VISE-GRIP
    • Egenskaper: Tillater maksimalt dreiemoment på rør, bolter eller enhver tiltrekkingsapplikasjon

Produktvarianter

ProduktModellKjeve kapasitetKjeve LengdeKjeftetypeKjevebreddeLengdetypenPris
IRWIN INDUSTRITOOLS 1302L3-7CR Låsetang med kutter V-kjeve 7 In | AD6YAH 4CHV5 1302L3-7CR1.5 "1.187 "V-kjeve3 / 8 "7"V-kjeve304NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 102L3 - 10R Låsetang Rett 10 In | AD6YAJ 4CHV6 102L3 - 10R1.75 "1 15 / 64 "Rett kjeve5 / 8 "10 "Rett kjeve294NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 302L3-7R Låsetang Rett 7 In | AD6YAK 4CHV7 302L3-7R1-5 / 16 "1.187 "Rett kjeve3 / 8 "7"Rett kjeve306NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1102L3-10CR Låsetang Med Kutter Buet 10in
288NOK / enhet