HARRINGTON Løft av kjettingheiser

Designet for å løfte tunge laster vertikalt / horisontalt for å trekke, dra, strekke og posisjonere applikasjoner. Har en spakmekanisme for løfting og lastebremser for å holde lasten mens den er løftet. Kan løfte laster opp til 12000 lb.

filtre

HARRINGTON -

Løft av kjettingheiser

StilModellFinishKrokåpningHeisLastekapasitetMin. Mellom krokerReevingPris (eks. mva)
ALX005-20------6 644NOK
BLX003-20------5 102NOK
CLB050-5------22 368NOK
ALX005-10------5 597NOK
ALX005-15------6 432NOK
BLX003-10------4 236NOK
BLX003-15------6 090NOK
DLB030-5Elektrostatisk emalje1.5 "5 ft.6000 lb.15.625 "112 275NOK
DLB028-10Elektrostatisk emalje1.375 "10 ft.5500 lb.14-13 / 16 "112 179NOK
ELB010-5Elektrostatisk emalje1.125 "5 ft.2000 lb.11-13 / 16 "17 414NOK
FLB008-5Elektrostatisk emalje7 / 8 "5 ft.1500 lb.11 "16 774NOK
DLB028-5Elektrostatisk emalje1.375 "5 ft.5500 lb.14-13 / 16 "110 617NOK
ELB010-10Elektrostatisk emalje1.125 "10 ft.2000 lb.11-13 / 16 "17 727NOK
DLB030-10Elektrostatisk emalje1.5 "10 ft.6000 lb.15.625 "113 165NOK
DLB015-10Elektrostatisk emalje1-5 / 16 "10 ft.3000 lb.13.187 "19 717NOK
DLB015-5Elektrostatisk emalje1-5 / 16 "5 ft.3000 lb.13.187 "19 070NOK
FLB008-10Elektrostatisk emalje7 / 8 "10 ft.1500 lb.11 "16 934NOK
ELB010-15Pulverlakk1-7 / 50 "15 ft.2000 lb.11-13 / 16 "18 820NOK
GLB060-SC-10Pulverlakk1-32 / 33 "10 ft.12,000 lb.21-5 / 16 "226 695NOK
HLB060-15Pulverlakk1-32 / 33 "15 ft.12,000 lb.21-5 / 16 "224 834NOK
ILB030-15Pulverlakk1-27 / 50 "15 ft.6000 lb.15-39 / 64 "113 713NOK
ELB020-5Pulverlakk1-11 / 25 "5 ft.4000 lb.14-13 / 16 "110 529NOK
ELB020-15Pulverlakk1-11 / 25 "15 ft.4000 lb.14-13 / 16 "112 016NOK
ELB020-10Pulverlakk1-11 / 25 "10 ft.4000 lb.14-13 / 16 "111 112NOK
JLB028-20Pulverlakk1-11 / 25 "20 ft.5500 lb.14-13 / 16 "113 508NOK
HARRINGTON -

Løft av kjettingheiser, 20 fot løft

StilModellKrokåpningLastekapasitetMin. Mellom krokerPris (eks. mva)
ALB015-20-SYH1"3000 lb.13.25 "13 983NOK
BLB015-20-SC-SYH1"3000 lb.13.25 "15 957NOK
CLB030-20-SYH1-5 / 16 "6000 lb.13-9 / 16 "15 467NOK
CLB030-20-SC-SYH1-5 / 16 "6000 lb.13-9 / 16 "18 153NOK
HARRINGTON -

Løft av kjettingheiser, 15 fot løft

StilModellKrokåpningLastekapasitetMin. Mellom krokerPris (eks. mva)
ALB015-15-SYH1"3000 lb.13.25 "12 982NOK
BLB015-15-SC-SYH1"3000 lb.13.25 "14 481NOK
ALB030-15-SC-SYH1-5 / 16 "6000 lb.13-9 / 16 "18 513NOK
ALB030-15-SYH1-5 / 16 "6000 lb.13-9 / 16 "16 876NOK
HARRINGTON -

Løft av kjettingheiser, 10 fot løft

StilModellKrokåpningLastekapasitetMin. Mellom krokerPris (eks. mva)
ALB015-10-SYH1"3000 lb.13.25 "12 373NOK
BLB015-10-SC-SYH1"3000 lb.13.25 "13 482NOK
BLB030-10-SYH1-5 / 16 "6000 lb.13-9 / 16 "15 471NOK
ALB030-10-SC-SYH1-5 / 16 "6000 lb.13-9 / 16 "18 877NOK
HARRINGTON -

Mini Lever Chain Heise

StilModellKrokåpningLastekapasitetMin. Mellom krokerPris (eks. mva)
ALX0051"1000 lb.9.75 "5 333NOK
BLX00313 / 16 "500 lb.8.125 "3 429NOK
HARRINGTON -

Lever Slip Clutch Chain Heise

StilModellKrokåpningHeisLastekapasitetMin. Mellom krokerPris (eks. mva)
ALB030-SC-101.5 "10 ft.6000 lb.15.625 "16 153NOK
ALB030-SC-51.5 "5 ft.6000 lb.15.625 "13 842NOK
BLB015-SC-51.25 "5 ft.3000 lb.13.187 "10 984NOK
BLB015-SC-101.25 "10 ft.3000 lb.13.187 "11 009NOK
BLB008-SC-1015 / 16 "10 ft.1500 lb.11 "10 075NOK
BLB008-SC-515 / 16 "5 ft.1500 lb.11 "8 612NOK
HARRINGTON -

Løft av kjettingheiser, 5 fot løft

StilModellKrokåpningLastekapasitetMin. Mellom krokerPris (eks. mva)
ALB015-5-SYH1"3000 lb.13.25 "11 241NOK
BLB015-5-SC-SYH1"3000 lb.13.25 "11 515NOK
BLB030-5-SYH1-5 / 16 "6000 lb.13-9 / 16 "14 484NOK
ALB030-5-SC-SYH1-5 / 16 "6000 lb.13-9 / 16 "17 257NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?