HARRINGTON LB030-20-SYH Spak kjedetalje 6000 lb 20 fot | AG3PVP 33RW66

HARRINGTON LB030-20-SYH Spak kjedetalje 6000 lb 20 fot

På lager
Vare: AG3PVP Modell: LB030-20-SYHKryssreferanse: 33RW66

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 341 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøft av kjettingheisen
BremsWeston Style automatisk brems
KjedeNikkelbelagt
Kjede lengde20 ft.
FinishAkrylgult
Krokåpning1-5 / 16 "
Spaklengde16-5 / 16 "
Heis20 ft.
Lastekapasitet6000 lb.
Min. Mellom kroker13-9 / 16 "
OverbelastningsbeskyttelseNei
Trekk for å løfte nominell belastning69 lb.
Reeving1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.63
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8425190000

Produktvarianter

ProduktModellKrokåpningLastekapasitetMin. Mellom krokerPris
HARRINGTON LB015-20-SYH Spak kjedetalje 3000 lb 20 fot | AG3PVF 33RW58 LB015-20-SYH1"3000 lb.13.25 "14 773 NOK
HARRINGTON LB015-20-SC-SYH Spak kjedetalje 3000lb 20 fot glidekobling | AG3PVK 33RW62 LB015-20-SC-SYH1"3000 lb.13.25 "16 027 NOK
HARRINGTON LB030-20-SC-SYH Spak kjedetalje 6000lb 20 fot glidekobling | AG3PVU 33RW70 LB030-20-SC-SYH1-5 / 16 "6000 lb.13-9 / 16 "21 083 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON LB030-20-SYH Spak kjedetalje 6000 lb 20 fot
16 341 NOK / enhet