HARRINGTON LB030-15-SYH kjedeheis med spak 6000 lb 15 fot | AG3PVN 33RW65

HARRINGTON LB030-15-SYH Spak kjedetalje 6000 lb 15 fot

På lager
Vare: AG3PVN Modell: LB030-15-SYHKryssreferanse: 33RW65

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 485 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøft av kjettingheisen
BremsWeston Style automatisk brems
KjedeNikkelbelagt
Kjede lengde15 ft.
FinishAkrylgult
Krokåpning1-5 / 16 "
Spaklengde16-5 / 16 "
Heis15 ft.
Lastekapasitet6000 lb.
Min. Mellom kroker13-9 / 16 "
OverbelastningsbeskyttelseNei
Trekk for å løfte nominell belastning69 lb.
Reeving1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.995
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8425190000

Produktvarianter

ProduktModellKrokåpningLastekapasitetMin. Mellom krokerPris
HARRINGTON LB015-15-SYH Spakkjettingtalje 3000 lb 15 fot | AG3PVE 33RW57 LB015-15-SYH1"3000 lb.13.25 "13 230 NOK
HARRINGTON LB015-15-SC-SYH Lever Chain Chain Heist 3000 lb 15 fot Slip Clutch | AG3PVJ 33RW61 LB015-15-SC-SYH1"3000 lb.13.25 "15 299 NOK
HARRINGTON LB030-15-SC-SYH Kjedeløfter for kjetting 6000lb 15 fot Slip Clutch | AG3PVT 33RW69 LB030-15-SC-SYH1-5 / 16 "6000 lb.13-9 / 16 "19 559 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON LB030-15-SYH Spak kjedetalje 6000 lb 15 fot
17 485 NOK / enhet