Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2004-ZN Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 7/16-14 Thread | AD3HBU 3ZGP4

KEN FORGING K2004-ZN øyebolt, løft uten skulder, stål, 7/16-14 gjenger

På lager
Vare: AD3HBU Modell: K2004-ZNKryssreferanse: 3ZGP4
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
118NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1-3 / 32 "
Øye utenfor Dia.1-27 / 32 "
ØyebolttypeLøft uten skulder
Finishsink
MaterialeStål
Total lengde3.06 "til 3.44"
Shank Dia.7 / 16 "
Skaftlengde1.375 "
System for målinginch
tråd LengdeFull
Trådstørrelse7 / 16-14
Arbeidsbelastningsgrense1,800 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2004-ZN øyebolt, løft uten skulder, stål, 7/16-14 gjenger
118NOK / enhet