HARRINGTON LB015-SC-10 Spak Slip Clutch Kjedetalje 3000 Lb. | AE9BXD 6HJF1

HARRINGTON LB015-SC-10 Spak Slip Clutch Kjedetalje 3000 Lb.

På lager
Vare: AE9BXD Modell: LB015-SC-10Kryssref: 6HJF1

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 631 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLever Slip Clutch Chain Heise
BremsWeston Style Load Brake med glidekobling
Kapasitet15 gal.
KjedeForniklet
Kjede lengde11 ft.
FARGESvart
Dybde15.375 "
Diameter15.375 "
Finishmalt
Høyde36.5 "
Krokåpning1.25 "
Innendørs / utendørsinnendørs
Spaklengde14-3 / 8 "
Heis10 ft.
Lastekapasitet3000 lb.
MaterialePlast
Min. Mellom kroker13.187 "
MonteringsstilFrittstående
Trekk for å løfte nominell belastning64 lb.
Reeving1
FormRund
Topp designDome
Bredde15 25 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8045
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8425190000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellKrokåpningHeisLastekapasitetMin. Mellom krokerPris
HARRINGTON LB008-SC-5 Spak Slip Clutch Kjedetalje 1500 Lb. | AE9BXA 6HJE8 LB008-SC-515 / 16 "5 ft.1500 lb.11 "9 099 NOK
HARRINGTON LB008-SC-10 Spak Slip Clutch Kjedetalje 1500 Lb. | AE9BXB 6HJE9 LB008-SC-1015 / 16 "10 ft.1500 lb.11 "10 645 NOK
HARRINGTON LB015-SC-5 Spak Slip Clutch Kjedetalje 3000 Lb. | AE9BXC 6HJF0 LB015-SC-51.25 "5 ft.3000 lb.13.187 "11 605 NOK
HARRINGTON LB030-SC-5 Spak Slip Clutch Kjedetalje 6000 Lb. | AE9BXE 6HJF2 LB030-SC-51.5 "5 ft.6000 lb.15.625 "15 075 NOK
HARRINGTON LB030-SC-10 Spak Slip Clutch Kjedetalje 6000 Lb. | AE9BXF 6HJF3 LB030-SC-101.5 "10 ft.6000 lb.15.625 "16 153 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON LB015-SC-10 Spak Slip Clutch Kjedetalje 3000 Lb.
11 631 NOK / enhet