HARRINGTON LB030-SC-5 Spak Slip Clutch Kjedetalje 6000 Lb. | AE9BXE 6HJF2

HARRINGTON LB030-SC-5 Spak Slip Clutch Kjedetalje 6000 Lb.

På lager
Vare: AE9BXE Modell: LB030-SC-5Kryssref: 6HJF2

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 075 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLever Slip Clutch Chain Heise
BremsWeston Style Load Brake med glidekobling
KjedeForniklet
Kjede lengde6 ft.
Finishmalt
Krokåpning1.5 "
Spaklengde16-7 / 8 "
Heis5 ft.
Lastekapasitet6000 lb.
Min. Mellom kroker15.625 "
OverbelastningsbeskyttelseJa
Trekk for å løfte nominell belastning69 lb.
Reeving1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.4115
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)52.32
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8425190000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellKrokåpningHeisLastekapasitetMin. Mellom krokerPris
HARRINGTON LB008-SC-5 Spak Slip Clutch Kjedetalje 1500 Lb. | AE9BXA 6HJE8 LB008-SC-515 / 16 "5 ft.1500 lb.11 "9 099 NOK
HARRINGTON LB008-SC-10 Spak Slip Clutch Kjedetalje 1500 Lb. | AE9BXB 6HJE9 LB008-SC-1015 / 16 "10 ft.1500 lb.11 "10 645 NOK
HARRINGTON LB015-SC-5 Spak Slip Clutch Kjedetalje 3000 Lb. | AE9BXC 6HJF0 LB015-SC-51.25 "5 ft.3000 lb.13.187 "11 605 NOK
HARRINGTON LB015-SC-10 Spak Slip Clutch Kjedetalje 3000 Lb. | AE9BXD 6HJF1 LB015-SC-101.25 "10 ft.3000 lb.13.187 "11 631 NOK
HARRINGTON LB030-SC-10 Spak Slip Clutch Kjedetalje 6000 Lb. | AE9BXF 6HJF3 LB030-SC-101.5 "10 ft.6000 lb.15.625 "16 153 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON LB030-SC-5 Spak Slip Clutch Kjedetalje 6000 Lb.
15 075 NOK / enhet