HARRINGTON LB008-SC-10 Spak Slip Clutch Kjedetalje 1500 Lb. | AE9BXB 6HJE9

HARRINGTON LB008-SC-10 Spak Slip Clutch Kjedetalje 1500 Lb.

På lager
Vare: AE9BXB Modell: LB008-SC-10Kryssref: 6HJE9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 645 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLever Slip Clutch Chain Heise
BremsWeston Style Load Brake med glidekobling
KjedeForniklet
Kjede lengde11 ft.
Finishmalt
Krokåpning15 / 16 "
Spaklengde14-3 / 8 "
Heis10 ft.
Lastekapasitet1500 lb.
Min. Mellom kroker11 "
OverbelastningsbeskyttelseJa
Trekk for å løfte nominell belastning54 lb.
Reeving1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.5825
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8425190000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

Harrington LB008-SC-10 spak-slipclutch-kjedetalje er ideell for løfting av tung last i kommersielle og industrielle bruksområder.

Egenskaper:

  • Den har stålkonstruksjon for strukturell stivhet.
  • Denne Harrington kjedetaljen har en herdet nikkelbelagt lastekjede for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Den har en 360-graders rotasjonskrok for løfting horisontalt, vertikalt og ved inverterte lastvinkler.
  • Denne Harrington kjedetaljen har en lastbrems i Weston-stil for å stoppe lasten i ønsket høyde.

Standarder og godkjenninger:

  • ANSI
  • SOM MEG

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er den maksimale belastningskapasiteten til Harrington LB008-SC-10 spak-slipclutch-kjedetalje?

A. 1500 lb.

Q. Hvordan fungerer slureclutchmekanismen?

A. Slipclutchmekanismen er designet for å skli når lasten overstiger en viss vekt, og forhindrer skade på taljen.

Produktvarianter

ProduktModellKrokåpningHeisLastekapasitetMin. Mellom krokerPris
HARRINGTON LB008-SC-5 Spak Slip Clutch Kjedetalje 1500 Lb. | AE9BXA 6HJE8 LB008-SC-515 / 16 "5 ft.1500 lb.11 "9 099 NOK
HARRINGTON LB015-SC-5 Spak Slip Clutch Kjedetalje 3000 Lb. | AE9BXC 6HJF0 LB015-SC-51.25 "5 ft.3000 lb.13.187 "11 605 NOK
HARRINGTON LB015-SC-10 Spak Slip Clutch Kjedetalje 3000 Lb. | AE9BXD 6HJF1 LB015-SC-101.25 "10 ft.3000 lb.13.187 "11 631 NOK
HARRINGTON LB030-SC-5 Spak Slip Clutch Kjedetalje 6000 Lb. | AE9BXE 6HJF2 LB030-SC-51.5 "5 ft.6000 lb.15.625 "15 075 NOK
HARRINGTON LB030-SC-10 Spak Slip Clutch Kjedetalje 6000 Lb. | AE9BXF 6HJF3 LB030-SC-101.5 "10 ft.6000 lb.15.625 "16 153 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON LB008-SC-10 Spak Slip Clutch Kjedetalje 1500 Lb.
10 645 NOK / enhet