HARRINGTON LB030-10-SYH Spak kjedetalje 6000 lb 10 fot | AG3PVM 33RW64

HARRINGTON LB030-10-SYH Spak kjedetalje 6000 lb 10 fot

På lager
Vare: AG3PVM Modell: LB030-10-SYHKryssreferanse: 33RW64

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 766 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøft av kjettingheisen
BremsWeston Style automatisk brems
KjedeNikkelbelagt
Kjede lengde10 ft.
FinishAkrylgult
Krokåpning1-5 / 16 "
Spaklengde16-5 / 16 "
Heis10 ft.
Lastekapasitet6000 lb.
Min. Mellom kroker13-9 / 16 "
OverbelastningsbeskyttelseNei
Trekk for å løfte nominell belastning69 lb.
Reeving1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.592
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8425190000

Produktvarianter

ProduktModellKrokåpningLastekapasitetMin. Mellom krokerPris
HARRINGTON LB015-10-SYH Spak kjedetalje 3000 lb 10 fot | AG3PVD 33RW56 LB015-10-SYH1"3000 lb.13.25 "13 072 NOK
HARRINGTON LB015-10-SC-SYH Spak kjedetalje 3000lb 10 fot glidekobling | AG3PVH 33RW60 LB015-10-SC-SYH1"3000 lb.13.25 "14 244 NOK
HARRINGTON LB030-10-SC-SYH Spak kjedetalje 6000lb 10 fot glidekobling | AG3PVR 33RW68 LB030-10-SC-SYH1-5 / 16 "6000 lb.13-9 / 16 "19 238 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON LB030-10-SYH Spak kjedetalje 6000 lb 10 fot
15 766 NOK / enhet