HARRINGTON LB028-5 Spak kjedetalje 5500 Lb. Løft 5 fot | AB3GLJ 1TAJ6

HARRINGTON LB028-5 Spak kjedetalje 5500 Lb. Løft 5 fot

På lager
Vare: AB3GLJ Modell: LB028-5Kryssreferanse: 1TAJ6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 092 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøft av kjettingheisen
BremsWeston Style lastbrems
KjedeMangan
Kjede lengde6 ft.
FinishElektrostatisk emalje
Krokåpning1.375 "
Spaklengde10-3 / 8 "
Heis5 ft.
Lastekapasitet5500 lb.
Min. Mellom kroker14-13 / 16 "
OverbelastningsbeskyttelseNei
Trekk for å løfte nominell belastning81 lb.
Reeving1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.745
Skipets høyde (cm)17.15
Skipets lengde (cm)36.2
Skipets bredde (cm)18.42
HS kode8425190000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellFinishKrokåpningHeisLastekapasitetMin. Mellom krokerReevingPris
HARRINGTON LB008-5 Spak kjedetalje 1500 Lb. Løft 5 fot | AB3GLC 1TAH9 LB008-5Elektrostatisk emalje7 / 8 "5 ft.1500 lb.11 "17 157 NOK
HARRINGTON LB008-10 Spak kjedetalje 1500 Lb. Løft 10 fot | AB3GLD 1TAJ1 LB008-10Elektrostatisk emalje7 / 8 "10 ft.1500 lb.11 "16 934 NOK
HARRINGTON LB010-5 Spak kjedetalje 2000 Lb. Løft 5 fot | AB3GLE 1TAJ2 LB010-5Elektrostatisk emalje1.125 "5 ft.2000 lb.11-13 / 16 "17 833 NOK
HARRINGTON LB010-10 Spak kjedetalje 2000 Lb. Løft 10 fot | AB3GLF 1TAJ3 LB010-10Elektrostatisk emalje1.125 "10 ft.2000 lb.11-13 / 16 "18 163 NOK
HARRINGTON LB015-5 Spak kjedetalje 3000 Lb. Løft 5 fot | AB3GLG 1TAJ4 LB015-5Elektrostatisk emalje1-5 / 16 "5 ft.3000 lb.13.187 "19 583 NOK
HARRINGTON LB015-10 Spak kjedetalje 3000 Lb. Løft 10 fot | AB3GLH 1TAJ5 LB015-10Elektrostatisk emalje1-5 / 16 "10 ft.3000 lb.13.187 "110 266 NOK
HARRINGTON LB028-10 Lever Chain Chain Heist 5500 Lb. Løft 10 fot | AB3GLK 1TAJ7 LB028-10Elektrostatisk emalje1.375 "10 ft.5500 lb.14-13 / 16 "112 355 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON LB028-5 Spak kjedetalje 5500 Lb. Løft 5 fot
11 092 NOK / enhet