HARRINGTON LB030-5-SYH Spak kjedetalje 6000 lb 5 fot | AG3PVL 33RW63

HARRINGTON LB030-5-SYH Spak kjedetalje 6000 lb 5 fot

På lager
Vare: AG3PVL Modell: LB030-5-SYHKryssreferanse: 33RW63

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 303 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøft av kjettingheisen
BremsWeston Style automatisk brems
KjedeNikkelbelagt
Kjede lengde5 ft.
FinishAkrylgult
Krokåpning1-5 / 16 "
Spaklengde16-5 / 16 "
Heis5 ft.
Lastekapasitet6000 lb.
Min. Mellom kroker13-9 / 16 "
OverbelastningsbeskyttelseNei
Trekk for å løfte nominell belastning69 lb.
Reeving1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8425190000

Produktvarianter

ProduktModellKrokåpningLastekapasitetMin. Mellom krokerPris
HARRINGTON LB015-5-SYH Spak kjedetalje 3000 lb 5 fot | AG3PVC 33RW55 LB015-5-SYH1"3000 lb.13.25 "11 876 NOK
HARRINGTON LB015-5-SC-SYH Spak kjedetalje 3000lb 5ft glidekobling | AG3PVG 33RW59 LB015-5-SC-SYH1"3000 lb.13.25 "12 165 NOK
HARRINGTON LB030-5-SC-SYH Spak kjedetalje 6000lb 5ft glidekobling | AG3PVQ 33RW67 LB030-5-SC-SYH1-5 / 16 "6000 lb.13-9 / 16 "18 232 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON LB030-5-SYH Spak kjedetalje 6000 lb 5 fot
15 303 NOK / enhet