DYNALON Laboratorium Scoops Scrapers And Spoons

filtre

DYNALON -

Skraper omrøringspadler Hdpe

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A1071853"756NOK
B10716521 9 / 10 "366NOK
DYNALON -

Laboratorieskjeer, skraper og skjeer

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
A208065-1000GKule2 354NOK 6
B208065-0100Kule1 281NOK 12
C208065-0025Kule587NOK 12
D208065-0250Kule2 832NOK 12
E208065-0050Kule961NOK 12
F107154-0001Kule1 084NOK 1
G490834Skrape1 289NOK 1
DYNALON -

Skje hvitt

StilModellKapasitetHandle LengdeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A607115150mL3.75 "10 "3.25 "93NOK
A607135350mL4.25 "12 "4.75 "189NOK
B607175500mL4.5 "13.75 "6.25 "359NOK
A6071451000mL5"15.375 "6.75 "660NOK
DYNALON -

Skrapeårer

StilModellPris (eks. mva)
A4908441 515NOK
B490874-
RFQ
DYNALON -

kuler

StilModellKapasitetHandle LengdeMaterialeTotal lengdeSamlet breddetypenPris (eks. mva)pk. Antall.
A107154-00051/2 gal.5.5 "HDPE13.5 "5.75 "Korrosjonsbestandig796NOK 1
B60605515 ML-Polyetylen med høy tetthet4.5 "-Korrosjonsbestandig28NOK 1
C60710525mL2"HDPE5.25 "1.75 "Korrosjonsbestandig35NOK 1
D606075110mL3"HDPE8.5 "3"Korrosjonsbestandig54NOK 1
E208075-0250250mL-Polyetylen med høy tetthet9 4 / 5 "3 3 / 5 "avrundet760NOK 5
F208075-0500500mL-Polyetylen med høy tetthet11 4 / 5 "4.5 "avrundet904NOK 5
G108085-600600mL10 "Polyetylen med høy tetthet15 "4"Øseskje290NOK 1
H208075-10001000mL-Polyetylen med høy tetthet13 4 / 5 "5 3 / 10 "avrundet1 251NOK 5
I208075-15001500mL-Polyetylen med høy tetthet15 7 / 10 "6 3 / 10 "avrundet1 326NOK 5
DYNALON -

Spatel Dobbel Gjenbrukbar

StilModellTotal lengdetypenPris (eks. mva)pk. Antall.
A391925-00015 9 / 10 "Kjemisk og varmebestandig348NOK 10
B391925-00027 1 / 10 "Kjemisk motstandsdyktighet363NOK 10
DYNALON -

Scoop Hdpe

StilModellKapasitetHandle LengdeMaterialeTotal lengdeSamlet breddetypenPris (eks. mva)
A108085-5050 ml9"Polyetylen med høy tetthet11.5 "2"Øseskje217NOK
B60606565mL2.75 "HDPE7.25 "2.75 "Korrosjonsbestandig43NOK
A108085-100100mL9"Polyetylen med høy tetthet12 "2 1 / 3 "Øseskje238NOK
A108085-250250mL9"Polyetylen med høy tetthet13 "3 1 / 3 "Øseskje260NOK
A108085-10001000mL10 "Polyetylen med høy tetthet16 "5 1 / 3 "Øseskje659NOK
DYNALON -

Spatel / skje Gjenbrukbar - Pakke med 10

ModellSakPris (eks. mva)
391925-0003AF4MDN421NOK
DYNALON -

Stir Paddle Hdpe 78 Hvit

ModellSakPris (eks. mva)
107195AF6AHW977NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?