Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNALON 208065-0050 Scoop, Flat Bunn, 50 Ml, 55.4 mm/2 3/16 Tommer Lengde, 163 mm/6 27/64 Tommer Bredde, 12 PK | CP4AER 401R22

DYNALON 208065-0050 Scoop, flatbunn, 50 ml, 55.4 mm/2 3/16 tommers lengde, 163 mm/6 27/64 tommers bredde, 12 PK

På lager
Vare: CP4AER Modell: 208065-0050Kryssref.: 401R22
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
961NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKule

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
DYNALON 208065-1000G Scoop, flatbunn000 Ml, 5 35/64 X 141 mm Lengde, 48 mm/1.89 tommer Håndtakslengde | CP4AEN 401R64 208065-1000GKule62 354 NOK
DYNALON 208065-0100 Scoop, Flat Bunn, 100 Ml, 67 mm/2 41/64 Tommer Lengde, 7 29/32 X 201 mm Bredde, 12 PK | CR2ZZP 401R36 208065-0100Kule121 281 NOK
DYNALON 208065-0025 Scoop, flatbunn, 25 Ml, 1 23/32 X 43.8 mm Lengde, 19 mm/0.75 tommer Håndtakslengde, 12 PK | CP4AEP 401R37 208065-0025Kule12587NOK
DYNALON 208065-0250 Scoop, Flat Bunn, 250 Ml, 94 mm/3 45/64 Tommer Lengde, 1.65 X 42 mm Håndtakslengde, 12 PK | CP4AEQ 401R21 208065-0250Kule122 832 NOK
DYNALON 107154-0001 Scoop, Sampling, 3, 785 Ml, 406 mm/15 63/64 Tommer Lengde, 7 63/64 X 203 mm Bredde | CP4AET 462X91 107154-0001Kule11 084 NOK
DYNALON 490834 Skrape, Korthåndtert, 13 1/2 X 34.29 Cm Lengde, 4 1/2 X 11.43 Cm Bredde | CP4AEU 401R42 490834Skrape11 289 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 208065-0050 Scoop, flatbunn, 50 ml, 55.4 mm/2 3/16 tommers lengde, 163 mm/6 27/64 tommers bredde, 12 PK
961NOK /pakke