Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNALON 607105 Scoop Low Density Polyethylene 25ml | AF3PTA 8AMN6

DYNALON 607105 Scoop Low Density Polyethylene 25ml

På lager
Vare: AF3PTA Modell: 607105Kryssreferanse: 8AMN6
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
35NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKule
Kapasitet25mL
FARGEHvit
Handle Lengde2"
MaterialeHDPE
Total lengde5.25 "
Samlet bredde1.75 "
typenKorrosjonsbestandig
Arbeide Temp.120 grader C (248 grader F)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3923300090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHandle LengdeMaterialeTotal lengdeSamlet breddetypenpk. Antall.Pris
DYNALON 107154-0005 Scoop Hdpe 1/2 Gal | AF4AGB ​​8N406 107154-00051/2 gal.5.5 "HDPE13.5 "5.75 "Korrosjonsbestandig1796NOK
DYNALON 108085-600 Øseskje Hdpe 600ml | AF4RTV 9HU33 108085-600600mL10 "Polyetylen med høy tetthet15 "4"Øseskje1290NOK
DYNALON 606055 Scoop Ldpe 15 Ml | AF4TVT 9K026 60605515 ML-Polyetylen med høy tetthet4.5 "-Korrosjonsbestandig128NOK
DYNALON 606075 Scoop Ldpe 110 Ml | AF6BXY 9WED9 606075110mL3"HDPE8.5 "3"Korrosjonsbestandig154NOK
DYNALON 208075-0250 Scoop Avrundet HDPE 250mL Hvit PK5 | AH2AYK 24AN18 208075-0250250mL-Polyetylen med høy tetthet9 4 / 5 "3 3 / 5 "avrundet5760NOK
DYNALON 208075-0500 Scoop Avrundet HDPE 500 ml Hvit PK5 | AH2AYL 24AN19 208075-0500500mL-Polyetylen med høy tetthet11 4 / 5 "4.5 "avrundet5904NOK
DYNALON 208075-1000 Scoop Avrundet HDPE 1000mL Hvit PK5 | AH2AYM 24AN20 208075-10001000mL-Polyetylen med høy tetthet13 4 / 5 "5 3 / 10 "avrundet51 251 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 607105 Scoop Low Density Polyethylene 25ml
35NOK / enhet