Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNALON 607135 Scoop Hvit 350ml | AD3GVA 3ZED9

DYNALON 607135 Scoop Hvit 350ml

På lager
Vare: AD3GVA Modell: 607135Kryssreferanse: 3ZED9
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
189NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKule
Kapasitet350mL
FARGEHvit
Handle Lengde4.25 "
MaterialeHDPE
Total lengde12 "
Samlet bredde4.75 "
typenKorrosjonsbestandig
Arbeide Temp.120 grader C (248 grader F)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3926909910
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHandle LengdeTotal lengdeSamlet breddePris
DYNALON 607115 Scoop Hvit 150ml | AD3GUY 3ZED7 607115150mL3.75 "10 "3.25 "93NOK
DYNALON 607175 Scoop Hvit 500ml | AD3GVB 3ZEE2 607175500mL4.5 "13.75 "6.25 "359NOK
DYNALON 607145 Scoop Hvit 1000ml | AD3GVD 3ZEE4 6071451000mL5"15.375 "6.75 "660NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 607135 Scoop Hvit 350ml
189NOK / enhet