Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNALON 607115 Scoop Hvit 150ml | AD3GUY 3ZED7

DYNALON 607115 Scoop Hvit 150ml

På lager
Vare: AD3GUY Modell: 607115Kryssreferanse: 3ZED7
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
93NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKule
Kapasitet150mL
FARGEHvit
Handle Lengde3.75 "
MaterialeHDPE
Total lengde10 "
Samlet bredde3.25 "
typenKorrosjonsbestandig
Arbeide Temp.120 grader C (248 grader F)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode3926909910
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHandle LengdeTotal lengdeSamlet breddePris
DYNALON 607135 Scoop Hvit 350ml | AD3GVA 3ZED9 607135350mL4.25 "12 "4.75 "189NOK
DYNALON 607175 Scoop Hvit 500ml | AD3GVB 3ZEE2 607175500mL4.5 "13.75 "6.25 "359NOK
DYNALON 607145 Scoop Hvit 1000ml | AD3GVD 3ZEE4 6071451000mL5"15.375 "6.75 "660NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 607115 Scoop Hvit 150ml
93NOK / enhet