DYNALON 107195 Rør Paddle Hdpe 78 Hvit | AF6AHW 9U796

DYNALON 107195 Rør Paddle Hdpe 78 Hvit

Vare: AF6AHW Modell: 107195Kryssreferanse: 9U796
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

977NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørepaddle
FARGEHvit
Håndtak Dia.1"
Handle Lengde72 "
MaterialePolyetylen med høy tetthet
Total lengde78 "
Samlet bredde3"
Størrelse3 "x 6" padle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)194.56
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode3926909910
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 107195 Rør Paddle Hdpe 78 Hvit
977NOK / enhet