Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNALON 606065 Scoop Hdpe 65ml | AF4NMQ 9DML4

DYNALON 606065 Scoop Hdpe 65ml

På lager
Vare: AF4NMQ Modell: 606065Kryssreferanse: 9DML4
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
43NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKule
Kapasitet65mL
FARGEHvit
Handle Lengde2.75 "
MaterialeHDPE
Total lengde7.25 "
Samlet bredde2.75 "
typenKorrosjonsbestandig
Arbeide Temp.120 grader C (248 grader F)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode3926909980
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHandle LengdeMaterialeTotal lengdeSamlet breddetypenPris
DYNALON 108085-250 Scoop Hdpe 250ml | AF4AMB 8NAA5 108085-250250mL9"Polyetylen med høy tetthet13 "3 1 / 3 "Øseskje260NOK
DYNALON 108085-100 Scoop Hdpe 100ml | AF4BWT 8PF90 108085-100100mL9"Polyetylen med høy tetthet12 "2 1 / 3 "Øseskje238NOK
DYNALON 108085-50 Scoop Hdpe 50ml | AF4MGE 9CDZ3 108085-5050 ml9"Polyetylen med høy tetthet11.5 "2"Øseskje217NOK
DYNALON 108085-1000 Scoop Hdpe 1000ml | AF4TPY 9JVJ2 108085-10001000mL10 "Polyetylen med høy tetthet16 "5 1 / 3 "Øseskje659NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 606065 Scoop Hdpe 65ml
43NOK / enhet