SHEL LAB Laboratorieovner og ovner

filtre

SHEL LAB -

Grunnleggende digitale ovner

StilModellAntall hyllerSamlet DimensjonerTemp. NøyaktighetVolumPris (eks. mva)
ASMO14-2337X34X47+/- 3.0 grader C @ 150 grader C13.7 cu. ft.92 060NOK
BSMO28-2637.5x24.75x78.25+/- 3.5 grader C ved 150 grader C27.5 cu. ft.116 784NOK
RFQ
SHEL LAB -

Ovnstøvsuger

StilModellAntall hyllerSamlet DimensjonerKraftbehovetTemp. NøyaktighetTemp. OmrådeVolumPris (eks. mva)
ASVAC1E215.5 x 19 x 22.5 "115V+/- 9 grader C ved 120 grader CAmb. +15 grader C til 210 grader C0.6 cu. ft.37 118NOK
BSVAC1317 x 22.3 x 23.5120v 60 Hz+/- 3.5% av settpunktetAmb. +10 grader til 240 grader C0.6 cu. ft.78 632NOK
CSVAC4326.5 x 35 x 32.5120v 60 Hz+/- 3.5% av settpunktetAmb. +10 grader til 240 grader C4.5 cu. ft.190 818NOK
CSVAC2320.5 x 28.2 x 26.25120v 60 Hz+/- 3.5% av settpunktetAmb. +10 grader til 240 grader C1.7 cu. ft.101 366NOK
StilModellKraftbehovetTemp. OmrådePris (eks. mva)
ASVAC2E115VAmb. +15 grader C til 210 grader C44 841NOK
ASVAC2E-2240VOmgivende + 15 ° C til 210 grader C.49 620NOK
StilModellKapasitetGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeTemp. NøyaktighetWattsPris (eks. mva)
ASMO3327 "35.5 "28.6 "+/- 2.0 grader C ved 150 grader C200048 642NOK
ASMO54.927.5 "40 "30.5 "+/- 2.5 grader C ved 150 grader C220057 499NOK
SHEL LAB -

Vakuumovn 0.6 kubikkfot 220v

ModellSakPris (eks. mva)
SVAC1E-2AC8BHK42 647 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?