SHEL LAB SVAC2E-2 Vakuumovn 1.7 Kubikkfot 220v | AC8BHM 39J321

SHEL LAB SVAC2E-2 Vakuumovn 1.7 Kubikfot 220v

På lager
Vare: AC8BHM Modell: SVAC2E-2Kryssref: 39J321

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

49 620 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumovn
Konveksjonstypeledende
Innvendige dimensjoner12 x 20 x 12 "
Antall dører1
Antall hyller2
Samlet Dimensjoner18.5 x 27.8 x 25.3 "
Kraftbehovet240V
Temp. Nøyaktighet+/- 9 grader C ved 120 grader C
Temp. OmrådeOmgivende + 15 ° C til 210 grader C.
TermostatAnalog
Volum1.7 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63.5
Skipets høyde (cm)119.38
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)83.82
HS kode8514300000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKraftbehovetTemp. OmrådePris
SHEL LAB SVAC2E Vakuumovn 1.7 kubikkfot 120v | AC8BHL 39J320 SVAC2E115VAmb. +15 grader C til 210 grader C44 841 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHEL LAB SVAC2E-2 Vakuumovn 1.7 Kubikfot 220v
49 620 NOK / enhet