SHEL LAB SMO14-2 Ovn Forced Air 13.7 Cu Feet | AA6BVU 13R399

SHEL LAB SMO14-2 Ovn Forced Air 13.7 Cu Feet

På lager
Vare: AA6BVU Modell: SMO14-2Kryssref.: 13R399

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

92 060 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrunnleggende digital ovn
KonveksjonstypeTvungen luft
Innvendige dimensjoner31 "x30.7" x24.7 "
Antall dører1
Antall hyller3
Samlet Dimensjoner37X34X47
Kraftbehovet230V 60Hz
Temp. Nøyaktighet+/- 3.0 grader C @ 150 grader C
Temp. OmrådeAmb. +1 grader C til 260 grader C
TermostatMikroprosessorkontroll
Volum13.7 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 126
Skipets høyde (cm)144.78
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode8516604080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Tre tommers justerbar avtrekksport, hyller i rustfritt stål, uavhengig overtemperatursikkerhet, høytemperatur silikondørforsegling, ingen eksponert oppvarming, omslag, slitesterk pulverlakkmaling utvendig isolasjon, digital timer

Produktvarianter

ProduktModellAntall hyllerSamlet DimensjonerTemp. NøyaktighetVolumPris
SHEL LAB SMO28-2 Ovn Forced Air 27.5 Cu Feet | AA6BVV 13R401 SMO28-2637.5x24.75x78.25+/- 3.5 grader C ved 150 grader C27.5 cu. ft.116 784 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHEL LAB SMO14-2 Ovn Forced Air 13.7 Cu Feet
92 060 NOK / enhet