SHEL LAB SMO28-2 Ovn Forced Air 27.5 Cu Feet | AA6BVV 13R401

SHEL LAB SMO28-2 Ovn Forced Air 27.5 Cu Feet

Vare: AA6BVV Modell: SMO28-2Kryssref.: 13R401
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

127 073 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrunnleggende digital ovn
KonveksjonstypeTvungen luft
Innvendige dimensjoner62 "x30.7" x25 "
Antall dører1
Antall hyller6
Samlet Dimensjoner37.5x24.75x78.25
Kraftbehovet230V 60Hz
Temp. Nøyaktighet+/- 3.5 grader C ved 150 grader C
Temp. OmrådeAmb. +1 grader C til 260 grader C
TermostatMikroprosessorkontroll
Volum27.5 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 175.5
Skipets høyde (cm)223.52
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode8516604080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Tre tommers justerbar avtrekksport, hyller i rustfritt stål, uavhengig overtemperatursikkerhet, høytemperatur silikondørforsegling, ingen eksponert oppvarming, omslag, slitesterk pulverlakkmaling utvendig isolasjon, digital timer

Produktvarianter

ProduktModellAntall hyllerSamlet DimensjonerTemp. NøyaktighetVolumPris
SHEL LAB SMO14-2 Ovn Forced Air 13.7 Cu Feet | AA6BVU 13R399 SMO14-2337X34X47+/- 3.0 grader C @ 150 grader C13.7 cu. ft.103 279 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHEL LAB SMO28-2 Ovn Forced Air 27.5 Cu Feet
127 073 NOK / enhet