SHEL LAB SVAC1 Ovnsvakuum 0.6 Cu Feet | AA6BVW 13R402

SHEL LAB SVAC1 Ovnsvakuum 0.6 Cu Feet

På lager
Vare: AA6BVW Modell: SVAC1Kryssref.: 13R402

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

85 560 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumovn
KonveksjonstypeVakuum
Innvendige dimensjoner9 "H x 9" B x 12 "D
Antall dører1
Antall hyller3
Samlet Dimensjoner17 x 22.3 x 23.5
Kraftbehovet120v 60 Hz
Temp. Nøyaktighet+/- 3.5% av settpunktet
Temp. OmrådeAmb. +10 grader til 240 grader C
TermostatMikroprosessorkontroll
Volum0.6 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 70.65
Skipets høyde (cm)104.14
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8514100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: overgår CE-sikkerhetskrav, kryssventilasjon, luftstrømdesign, sittende vakuumventiler, oppnå imponerende vakuumnivåer, innebygd beskyttelse mot overtemperatur

Produktvarianter

ProduktModellAntall hyllerSamlet DimensjonerKraftbehovetTemp. NøyaktighetTemp. OmrådeVolumPris
SHEL LAB SVAC2 Ovnsvakuum 1.7 Cu Feet | AA6BVX 13R403 SVAC2320.5 x 28.2 x 26.25120v 60 Hz+/- 3.5% av settpunktetAmb. +10 grader til 240 grader C1.7 cu. ft.117 748 NOK
SHEL LAB SVAC4 Ovnsvakuum 4.5 Cu Feet | AA6BVY 13R404 SVAC4326.5 x 35 x 32.5120v 60 Hz+/- 3.5% av settpunktetAmb. +10 grader til 240 grader C4.5 cu. ft.207 629 NOK
SHEL LAB SVAC1E Ovnsvakuum 0.6 kubikkfot 115v | AC8BHJ 39J318 SVAC1E215.5 x 19 x 22.5 "115V+/- 9 grader C ved 120 grader CAmb. +15 grader C til 210 grader C0.6 cu. ft.40 388 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHEL LAB SVAC1 Ovnsvakuum 0.6 Cu Feet
85 560 NOK / enhet