SHEL LAB SVAC1E Ovnsvakuum 0.6 kubikkfot 115v | AC8BHJ 39J318

SHEL LAB SVAC1E Ovnsvakuum 0.6 kubikkfot 115v

På lager
Vare: AC8BHJ Modell: SVAC1EKryssref: 39J318

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 118 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumovn
Konveksjonstypeledende
Innvendige dimensjoner9 "x9" x12 "
Antall dører1
Antall hyller2
Samlet Dimensjoner15.5 x 19 x 22.5 "
Kraftbehovet115V
Temp. Nøyaktighet+/- 9 grader C ved 120 grader C
Temp. OmrådeAmb. +15 grader C til 210 grader C
TermostatAnalog
Volum0.6 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.21
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8514300000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall hyllerSamlet DimensjonerKraftbehovetTemp. NøyaktighetTemp. OmrådeVolumPris
SHEL LAB SVAC1 Ovnsvakuum 0.6 Cu Feet | AA6BVW 13R402 SVAC1317 x 22.3 x 23.5120v 60 Hz+/- 3.5% av settpunktetAmb. +10 grader til 240 grader C0.6 cu. ft.78 632 NOK
SHEL LAB SVAC2 Ovnsvakuum 1.7 Cu Feet | AA6BVX 13R403 SVAC2320.5 x 28.2 x 26.25120v 60 Hz+/- 3.5% av settpunktetAmb. +10 grader til 240 grader C1.7 cu. ft.101 366 NOK
SHEL LAB SVAC4 Ovnsvakuum 4.5 Cu Feet | AA6BVY 13R404 SVAC4326.5 x 35 x 32.5120v 60 Hz+/- 3.5% av settpunktetAmb. +10 grader til 240 grader C4.5 cu. ft.190 818 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHEL LAB SVAC1E Ovnsvakuum 0.6 kubikkfot 115v
37 118 NOK / enhet