SHEL LAB SMO3 Ovn Rustfritt stål Mekanisk | AG9HXP 20PH92

SHEL LAB SMO3 Ovn Rustfritt stål Mekanisk

På lager
Vare: AG9HXP Modell: SMO3Kryssreferanse: 20PH92

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

48 642 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStekeovn
Kapasitet3
Kammerdybde19.5 "
Kammerhøyde16.2 "
Chamber Material430 SST
Kammerbredde16.5 "
KonveksjonstypeMekanisk
Dørmateriale430 SST
Housing MaterialMalt kaldvalsestål
Antall dører1
Antall hyller2
Generell dybde27 "
Total høyde35.5 "
Samlet bredde28.6 "
Temp. Nøyaktighet+/- 2.0 grader C ved 150 grader C
Temp. Område15 Grader til 225 Grader
Spenning120
Watts2000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 97.524
Skipets høyde (cm)119.38
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)83.82
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Forvarmningstid: 20 min. til 150 grader C

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeTemp. NøyaktighetWattsPris
SHEL LAB SMO5 Ovn Rustfritt stål Mekanisk | AG9HXQ 20PH93 SMO54.927.5 "40 "30.5 "+/- 2.5 grader C ved 150 grader C220057 499 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHEL LAB SMO3 Ovn Rustfritt stål Mekanisk
48 642 NOK / enhet