SHEL LAB SVAC1E-2 Vakuumovn 0.6 Kubikfot 220v | AC8BHK 39J319

SHEL LAB SVAC1E-2 Vakuumovn 0.6 Kubikfot 220v

På lager
Vare: AC8BHK Modell: SVAC1E-2Kryssref: 39J319

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 623 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumovn
Konveksjonstypeledende
Innvendige dimensjoner9 x 12 x 9 "
Antall dører1
Antall hyller2
Samlet Dimensjoner15.5 x 19 x 22.5 "
Kraftbehovet240V
Temp. Nøyaktighet+/- 9 grader C ved 120 grader C
Temp. OmrådeOmgivende + 15 ° C til 210 grader C.
TermostatAnalog
Volum0.6 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.95
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8514300000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHEL LAB SVAC1E-2 Vakuumovn 0.6 Kubikfot 220v
44 623 NOK / enhet