ABUS Hengelåser med nøkkel

Hengelåser i aluminium / messing / stål med en nøkkel som passer alle design for å sikre skap, hytter eller garasjer. Hver hengelås leveres med to nøkler.

filtre

ABUS -

Standard sjakkel hengelåser med nøkkel

StilModellSakPris (eks. mva)
A84052-3"Hengelås418NOK
B99024Hengelås1 887NOK
C55176Hengelås205NOK
C55156Hengelås205NOK
D83638Gjenopprettelig hengelås642NOK
ABUS -

75-serien Messing Keyed Alike Hengelåser

StilModellKroppshøydeKroppens tykkelseKroppsbreddeAntall pinsSjakkel Dia.SjakkelhøydeSjakkelbreddePris (eks. mva)
A75/40 ​​KA2 4 / 9 "5 / 8 "1.5 "81 / 4 "7 / 8 "27 / 32 "244NOK
A75/40 ​​KA2 4 / 9 "5 / 8 "1.5 "81 / 4 "7 / 8 "27 / 32 "244NOK
A75/40 ​​KA2 4 / 9 "5 / 8 "1.5 "81 / 4 "7 / 8 "27 / 32 "244NOK
B75/50 ​​KA3"11 / 16 "2"105 / 16 "1.125 "13 / 32 "320NOK
B75/50 ​​KA3"11 / 16 "2"105 / 16 "1.125 "13 / 32 "320NOK
B75/50 ​​KA3"11 / 16 "2"105 / 16 "1.125 "13 / 32 "320NOK
ABUS -

Lockout hengelås, tastet likt

StilModellKroppsfargePack SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A72/30 KA X 12Svart122 385NOK 12
B72/30 KA X 3Svart3623NOK 3
C72/30 KA X 6Svart61 217NOK 6
D72/30 KA TT36SvartN / A209NOK 1
E72/30 KA X 3Blå3623NOK 3
F72/30 KA X 6Blå61 217NOK 6
G72/30 KA X 12Blå122 385NOK 12
H72/30 KA TT36BlåN / A208NOK 1
I72/30 KA X 6brun61 217NOK 6
J72/30 KA X 3brun3623NOK 3
K72/30 KA X 12brun122 385NOK 12
L72/30 KA TT36brunN / A225NOK 1
M72/30 KA X 12Grønn122 385NOK 12
N72/30 KA TT36GrønnN / A201NOK 1
O72/30 KA X 3Grønn3623NOK 3
P72/30 KA X 6Grønn61 217NOK 6
Q72/30 KA X 6oransje61 217NOK 6
R72/30 KA X 3oransje3623NOK 3
S72/30 KA TT36oransjeN / A225NOK 1
T72/30 KA X 12oransje122 385NOK 12
U72/30 KA X 12Purple122 385NOK 12
V72/30 KA X 6Purple61 217NOK 6
W72/30 KA TT36PurpleN / A212NOK 1
X72/30 KA X 3Purple3623NOK 3
Y72/30 KA X 12Rød122 385NOK 12
ABUS -

Opprettet hengelås

StilModellAntall pinsKroppsfargeKroppshøydeFornybarSjakkel Dia.SjakkelhøydeSjakkelmaterialeSjakkelbreddePris (eks. mva)
A55/30 ​​KD3Messing1.25 "-3 / 16 "9 / 16 "Herdet stål9 / 16 "117NOK
B55/25 ​​KD3Messing1"-5 / 32 "7 / 16 "Herdet stål7 / 16 "95NOK
C55/40 ​​KD4Messing1.5 "-1 / 4 "13 / 16 "Herdet stål13 / 16 "139NOK
D70/35 ​​KD4Svart1.437 "-9 / 32 "1"Herdet stål9 / 16 "170NOK
E70IB / 50 KD5Blå2"-3 / 8 "1"Rustfritt stål7 / 8 "378NOK
F41USG / 45 KD5Gull1.375 "-5 / 16 "7 / 8 "Herdet stål13 / 16 "268NOK
G41/30 ​​KD5Sølv1.375 "-13 / 64 "5 / 8 "Herdet stål11 / 16 "164NOK
G41/40 ​​KD5Sølv1.375 "-17 / 64 "3 / 4 "Herdet stål13 / 16 "172NOK
H41HB / 50 KD5Sølv1.5 "-3 / 8 "2"Herdet stål15 / 16 "275NOK
I41USG / 45 Kjede5Gull1.375 "-5 / 16 "7 / 8 "Herdet stål13 / 16 "320NOK
H41HB / 40 KD5Sølv1.375 "-17 / 64 "2"Herdet stål13 / 16 "187NOK
J64TI / 40 KD5Sølv1 9 / 16 "-1 / 4 "7 / 8 "Herdet stål7 / 8 "138NOK
K70IB / 45HB635Blå1.5 "-9 / 32 "2.5 "Rustfritt stål13 / 16 "286NOK
L70IB / 45 KD5Blå1.5 "-9 / 32 "7 / 8 "Rustfritt stål13 / 16 "261NOK
M64TI / 40HB-40 KD5Sølv1 9 / 16 "-1 / 4 "1.5 "Herdet stål7 / 8 "145NOK
G41/50 ​​KD5Sølv1.5 "-3 / 8 "1"Herdet stål15 / 16 "247NOK
G41/45 ​​KD5Sølv1.5 "-5 / 16 "7 / 8 "Herdet stål7 / 8 "203NOK
N55/50 ​​KD5Messing1.75 "-9 / 32 "15 / 16 "Herdet stål1"237NOK
O41USG-MB / 40 KD kjede5Gull1.375 "-17 / 64 "3 / 4 "Messing3 / 4 "380NOK
P83AL / 45 (200) KD Titanium5 til 6Svart2 5 / 16 "Ja5 / 16 "1"Herdet stål1"444NOK
Q83AL / 40 (200) KD Blå5 til 6Blå2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Herdet stål1"435NOK
R83AL / 40 (200) KD Titanium5 til 6Svart2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Herdet stål1"435NOK
S83AL / 40 (300) KD Blå5 til 6Blå2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Herdet stål1"435NOK
T83AL / 45 (200) KD Blå5 til 6Blå2 5 / 16 "Ja5 / 16 "1"Herdet stål1"444NOK
U83AL / 45 (300) KD Rød5 til 6Rød2 5 / 16 "Ja5 / 16 "1"Herdet stål1"444NOK
ABUS -

Keyed Coreless hengelåser

StilModellSjakkel Dia.KroppsfargeKroppshøydeSjakkelhøydeværbestandighetBody MaterialKroppens tykkelseKroppsbreddePris (eks. mva)
A83AL-IC / 40 Blå1 / 4 "Blå2 5 / 16 "1.5 "-Aluminum3 / 4 "1.5 "277NOK
B83AL-IC / 40 Titanium1 / 4 "Svart2 5 / 16 "1.5 "-Aluminum3 / 4 "1.5 "277NOK
C83AL-IC / 40 Rød1 / 4 "Rød2 5 / 16 "1.5 "-Aluminum3 / 4 "1.5 "277NOK
D83IC / 503 / 8 "-2 5 / 16 "1"Høy korrosjonsmotstandMessing7 / 8 "2"685NOK
E83WP-IC / 535 / 16 "Svart2 5 / 16 "1 1 / 16 "Ekstremt høy korrosjonsbestandighetHerdet stål1.125 "2"496NOK
F83IC / 455 / 16 "-2 5 / 16 "1"Høy korrosjonsmotstandMessing13 / 16 "1.75 "444NOK
G83CSIC / 557 / 16 "-2.75 "1"Høy korrosjonsmotstandHerdet stål1"2.125 "1 111NOK
H83WP-IC / 637 / 16 "Svart2 13 / 16 "1.375 "Ekstremt høy korrosjonsbestandighetHerdet stål1.187 "2.5 "665NOK
ABUS -

Keyed Different, Master Open Shackle Hengelåser

StilModellSjakkelhøydeKroppsfargeKroppshøydeSjakkelmaterialeSjakkelbreddeBody MaterialKroppens tykkelseKroppsbreddePris (eks. mva)
A37/70 MK KD1 5 / 16 "Svart2.125 "Herdet stål1.125 "Herdet stål1.5 "2.75 "2 752NOK
B70IB / 50 MK KD1"Blå1 13 / 16 "Rustfritt stål7 / 8 "Messing1.187 "2"418NOK
C41/50 MK KD1"Blå1.625 "Herdet stål15 / 16 "Resirkulert stål1.187 "2"342NOK
D37/55 MK KD1"Svart1.875 "Herdet stål1.125 "Herdet stål1.187 "2.125 "1 811NOK
E85/50 MK KD1.125 "Messing1.5 "Herdet stål1.187 "Messing7 / 16 "2"410NOK
C41/40 MK KD1.875 "Blå1.375 "Herdet stål13 / 16 "Resirkulert stål1"1.5 "257NOK
F41HB / 30 MK KD1.875 "Blå1.375 "Herdet stål11 / 16 "Resirkulert stål7 / 8 "1.25 "259NOK
G37HB / 55 MK KD2"Svart1.875 "Herdet stål1.125 "Herdet stål1.187 "2.125 "1 909NOK
H41HB / 40 MK KD2"Blå1.375 "Herdet stål13 / 16 "Resirkulert stål1"1.5 "289NOK
H41HB / 50 MK KD2"Blå1.625 "Herdet stål15 / 16 "Resirkulert stål1.187 "2"370NOK
I41HB / 45 MK KD2"Blå1.5 "Herdet stål7 / 8 "Resirkulert stål1"1.75 "314NOK
J85HB / 40 MK KD2.5 "Messing1 5 / 16 "Herdet stål15 / 16 "Messing3 / 8 "1.5 "323NOK
K70IBHB / 45 MK KD2.5 "Blå1.625 "Rustfritt stål13 / 16 "Messing1"1.75 "382NOK
L85HB / 50 MK KD3.125 "Messing1.5 "Herdet stål1.187 "Messing7 / 16 "2"397NOK
M37/60 MK KD5 / 8 "Svart2"Herdet stål11 / 16 "Herdet stål1.375 "2.375 "2 182NOK
C41/30 MK KD5 / 8 "Blå1.375 "Herdet stål11 / 16 "Resirkulert stål7 / 8 "1.25 "236NOK
N70IB / 45 MK KD7 / 8 "Blå1.625 "Rustfritt stål13 / 16 "Messing1"1.75 "318NOK
C41/45 MK KD7 / 8 "Blå1.5 "Herdet stål7 / 8 "Resirkulert stål1"1.75 "286NOK
O85/40 MK KD7 / 8 "Messing1 5 / 16 "Herdet stål15 / 16 "Messing3 / 8 "1.5 "321NOK
ABUS -

Hengelåser med nøkkel

StilModellNøkkel TypeKroppsfargeKroppshøydeKeyway TypeAntall pinsSjakkel Dia.SjakkelhøydeSjakkelmaterialePris (eks. mva)pk. Antall.
A75IB / 30 KAalikeSølv1.25 "-83 / 16 "21 / 32 "Rustfritt stål284NOK 1
B41/40 ​​KAalikeSølv1.375 "-517 / 64 "3 / 4 "Herdet stål170NOK 1
C41HB / 50 KAalikeSølv1.5 "-53 / 8 "2"Herdet stål277NOK 1
D75IBHB / 40 KAalikeSølv1.375 "-81 / 4 "1.5 "Rustfritt stål366NOK 1
E83AL / 40 (200) KA RødalikeRød2 5 / 16 "Kwikset5 til 61 / 4 "1.5 "Herdet stål420NOK 1
F83AL / 40 (200) KA TitaniumalikeSvart2 5 / 16 "Kwikset5 til 61 / 4 "1.5 "Herdet stål420NOK 1
F83AL / 40 (300) KA TitaniumalikeSvart2 5 / 16 "Schlag5 til 61 / 4 "1.5 "Herdet stål452NOK 1
G83AL / 40 (200) KA BlåalikeBlå2 5 / 16 "Kwikset5 til 61 / 4 "1.5 "Herdet stål420NOK 1
H37/60 ​​KAalikeSvart / Sølv3 1 / 3 "-713 / 32 "5 / 8 "Herdet stål2 118NOK 1
I83AL / 45 (200) KA BlåalikeBlå2 5 / 16 "Kwikset5 til 65 / 16 "1"Herdet stål462NOK 1
B41/50 ​​KAalikeSølv1.5 "-53 / 8 "1"Herdet stål266NOK 1
J75/60 ​​KAalikeMessing3 4 / 7 "-103 / 8 "1.375 "Herdet stål467NOK 1
K75IB / 40 KAalikeSølv1.375 "-81 / 4 "7 / 8 "Rustfritt stål422NOK 1
L70IB / 45 KAalikeBlå1.5 "-55 / 16 "1"Rustfritt stål276NOK 1
M70/35 ​​KAalikeSvart1.437 "-49 / 32 "1"Herdet stål194NOK 1
C41HB / 40 KAalikeSølv1.375 "-517 / 64 "2"Herdet stål201NOK 1
N41USG-MB / 40 KA x 5 Kjede 7kalikeGull1.375 "-517 / 64 "3 / 4 "Messing1 904NOK 5
O70IBHB / 45 KAalikeBlå1.5 "-55 / 16 "2.5 "Rustfritt stål303NOK 1
P83WP / 53 KAalikeSvart2.25 "-65 / 16 "1.125 "Herdet stål570NOK 1
Q83WP / 63HB-63 KAalikeSvart2 9 / 16 "-67 / 16 "2.5 "Herdet stål769NOK 1
R83WP / 63 KAalikeSvart2 9 / 16 "-67 / 16 "1.375 "Herdet stål743NOK 1
S37/70 ​​KAalikeSvart / Sølv4"-717 / 32 "1 5 / 16 "Herdet stål2 688NOK 1
T75168alikeSølv1.5 "-105 / 16 "1.125 "Rustfritt stål421NOK 1
U83AL / 45 (200) KA RødalikeRød2 5 / 16 "Kwikset5 til 65 / 16 "1"Herdet stål462NOK 1
V70IB / 50 KAalikeBlå2"-53 / 8 "1"Rustfritt stål395NOK 1

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?