Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 70/35 KA Hengelås Alike 1-1/2 Bredde | AJ2JVY 6WNX2

ABUS 70/35 KA Keyed Hengelås Alike 1-1/2 Bredde

På lager
Vare: AJ2JVY Modell: 70/35 KAKryssreferanse: 6WNX2

Få tak i det Mai 20, mandag
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
202NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelås med tastatur
KroppsfargeSvart
Kroppshøyde1.437 "
Body MaterialMessing
KroppsstilSquare
Kroppens tykkelse3 / 4 "
Kroppsbredde1.5 "
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel Typealike
Antall støtfangere1
Antall nøkler2
Antall pins4
Åpner med nøkkel nr.6301
Sjakkel Dia.9 / 32 "
Sjakkelhøyde1"
SjakkelmaterialeHerdet stål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde9 / 16 "
VærbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)9.4
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Høy sikkerhet: Ja
    • Marine Grade Weather Proof: Ja

Produktvarianter

ProduktModellNøkkel TypeKroppsfargeKroppshøydeKeyway TypeAntall pinsSjakkel Dia.SjakkelhøydeSjakkelmaterialepk. Antall.Pris
ABUS 55/40 KA Hengelås KA 13/16 Tommer H 4 Pins Messing | AA6NMA 14J890 55/40 ​​KAAlike tastet-1.5 "Pin tumbler41 / 4 "13 / 16 "Herdet stål1157NOK
ABUS 83AL/40 (200) KA Blånøkkel hengelås Alike 1-1/2 Bredde | AG9CDY 14J853 83AL / 40 (200) KA BlåalikeBlå2 5 / 16 "Kwikset5 til 61 / 4 "1.5 "Herdet stål1433NOK
ABUS 83AL/40 (200) KA Red Keyed Hengelås Alike 1-1/2 Bredde | AG9CDZ 14J854 83AL / 40 (200) KA RødalikeRød2 5 / 16 "Kwikset5 til 61 / 4 "1.5 "Herdet stål1433NOK
ABUS 83AL / 40 (200) KA Titanium Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Width | AG9CEA 14J855 83AL / 40 (200) KA TitaniumalikeSvart2 5 / 16 "Kwikset5 til 61 / 4 "1.5 "Herdet stål1433NOK
ABUS 83AL/40 (300) KA Blånøkkel hengelås Alike 1-1/2 Bredde | AG9CEB 14J856 83AL / 40 (300) KA BlåalikeBlå2 5 / 16 "Schlag5 til 61 / 4 "1.5 "Herdet stål1470NOK
ABUS 83AL/40 (300) KA Red Keyed Hengelås Alike 1-1/2 Bredde | AG9CEC 14J857 83AL / 40 (300) KA RødalikeRød2 5 / 16 "Schlag5 til 61 / 4 "1.5 "Herdet stål1470NOK
ABUS 83AL/40 (300) KA Titanium Keyed Hengelås Alike 1-1/2 Bredde | AG9CED 14J858 83AL / 40 (300) KA TitaniumalikeSvart2 5 / 16 "Schlag5 til 61 / 4 "1.5 "Herdet stål1470NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 70/35 KA Keyed Hengelås Alike 1-1/2 Bredde
202NOK / enhet